Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Accuracy class1
MountingDIN Rail

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Energy Meter.
Feature
1 Phase, 2W / 50Hz
- Class 1
- Direct connection 220VAC
- AC voltage 2kV for 1 minute
- Impulse voltage 5kV
- Pulse output (open Collector)
- Din-Rail

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan