Beli Ac Voltage Regulator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR)Deskripsi:Merupakan alat otomotis untuk pengantar arus listrik pada alternator dan merupakan alat pengontrol untuk pengamanan pada control genset.
- DACTRON Fully Automatic AC Voltage RegulatorDeskripsi:The PORTABLE series is the most familiar lineup of automatic voltage regulators. The capacity of 500VA, 1000VA and 1500VA are available. Small sized and light weighted, they are always by your side for your power sentry. Variety of output sockets and input plugs are prepared for your selection.atribut:
- Input Voltage (V) AC: 50-130 / 160-240
- Control System: Servo Motor Control
- Frequency (Hz): 50/60
- Output Voltage (V AC): 110 / 220
- Response Time: Wiihin 0.5 sec. against 10% input fluctuotion
- KRISBOW Regulator Las CO2atribut:
- Gas Service: CO₂
- Outlet Flow Gauge (L/minute): 0-25 LPM CO₂
- Inlet Gauge (MPa): 25
- Inlet Connection: G5/8”-RH(F)
- Outlet Connection (mm x RH (M): M12x1
- Dimensions (mm): 210x170x110
- EMKO Alternator Voltage Regulator (AVR)Deskripsi:SPS-E5.1; 5A, 2 phases
- DV AC/DC AmperemeterDeskripsi:Regulator & Analog Panel Meter. High Quality Material.
- PROLiNK Auto Voltage PVR SeriesDeskripsi:Input - Voltage : 220 VAC or 230 VAC - Voltage Range : - 110VAC to 270VAC or 110VAC to 280VAC (Wide input window) - 140VAC to 260VAC or 150VAC to 270VAC (Normal input window) - Frequency : 50 or 60 Hz Output - Voltage to : 220 VAC or 230 VAC - Output Voltage Regulation : - 10% to +10% Efficiency - Normal Mode : 95% - AVR Mode : 92% Protection - Delay time : 3 minutres or 10 seconds - Full Protection : Over-voltage, under-Voltage, over-heat and over current Protection Indication - LED Display : Normal indicator, AVR indicator, delay time setting and Fault indication - LCD / Meter Display : Input and Output voltage Environment - Operating Temperature : 0°C - +40°C - Humidity : 0-90% relative Humidity (Non-condensing)
- Yamato Regulator for Argon GasDeskripsi:-You can make a duplex type of 2 pieces of flow meter with argon regulator (25L).-Working pressure is a setting formula type.atribut:
- Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
- Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.4±0.1 (setting type)
- Voltage (V): 110
- Morris Regulator Harris Single StageDeskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- Yamato For Ss Junior AcetyleneDeskripsi:A regulator for acetylene gas.atribut:
- Standard: Primary side operating pressure: 0.4 to 1.55MPa Secondary side working pressure: 0.02 to 0.098MPa
- Accessories: Ase frame
- Mass (kg): 1.3
- Voltage (V): 110
- KRISBOW Regulator CO2 dengan Heateratribut:
- Gas Service: CO₂
- Outlet Flow Gauge (L/minute): 0-25 LPM CO₂
- Inlet Gauge (MPa): 25
- Inlet Connection: G5/8”-RH(F)
- Outlet Connection (mm x RH (M): M12x1
- Dimensions (mm): 210x190x190
- ENTES Voltage Monitoring Relaysatribut:
- Operating Frequency (Hz): 50/60
- Instant Tripping Time (ms): 100
- Hysteresis (%): 3
- Ambient Humidity (%): 90
- Ambient Temperature (°C): -5 to +55
- Standards: EC 60255-3, EC 60255-6, EC 60870-5, EC 60529
- Mounting: Rail Mounting; Terminal with Screw
- SMC Electro - Pneumatic Regulatoratribut:
- Thread Type: Rc
- Power Supply Voltage: 24
- CE-Compliant: Standard Type
- Fort Volt Meter AC Analogatribut:
- Class: 1.5
Daftar Harga Ac Voltage Regulator Terbaru February 2026
| AS ONE AC Voltage Regulator | Rp1.599.900 |
| Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR) | Rp3.099.900 |
| DACTRON Fully Automatic AC Voltage Regulator | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Regulator Las CO2 | Rp1.099.900 |
| EMKO Alternator Voltage Regulator (AVR) | Rp1.699.900 |
| DV AC/DC Amperemeter | Rp52.900 |
| PROLiNK Auto Voltage PVR Series | Rp589.900 |
| Yamato Regulator for Argon Gas | Rp2.299.900 |
| Morris Regulator Harris Single Stage | Rp749.900 |
| TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng) | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 04/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102045367-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/KRISBOW%20Regulator%20Las%20CO2/pmP104578922-2.jpg)
/0kP103242020-1.jpg)

/PROLiNK%20Auto%20Voltage%20PVR%20Series/P103117423-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Regulator%20for%20Argon%20Gas/P102964639-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Regulator%20Harris%20Single%20Stage/nnP103671851-1.jpg)
/6fP105064231-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20For%20Ss%20Junior%20Acetylene/nhP103661845-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/KRISBOW%20Regulator%20CO2%20dengan%20Heater/pvP104578931-2.jpg)






/P102080573-1.jpg)