monotaro Aluminum Blind Curtain (Tirai Jendela)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp949.900
Spesifikasi
Feather thickness (mm)0.16
Feather Width (mm)twenty five
Colorivory

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Krey/Kerai
Description
Such as the adjustment and blindfolded by the window of light.
Warning
You can not attached to the curtain rail. . Wood screws supplied is only wood. It can not be installed in addition to the wood. . Thickness of the base is more than 2cm. . Please stop your beside the fire is very dangerous. . Such as outdoors or in the bathroom, please avoid use in humid place.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan