Beli wire cutting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JAKEMY Wire Cutting Pliers
    Mulai

    Rp28.900

    JAKEMY Wire Cutting Pliers
    Deskripsi:
    JAKEMY JM-CT1-4 8 Inch Tang Hidung Tajam Hidung Panjang Tang Tang HidungTubuh penjepit dibuat oleh penempaan, pengerasan massal, kinerja luar biasaItu bisa menjepit benda kerja, juga bisa menekan dan memotong kabelMenurut desain yang ergonomis, pegangan bahan ganda membuatnya terasa lebih nyaman Kemasan termasuk:1 x JAKEMY JM-CT1-4 8 Inch Tang Hidung Tajam
  2. K/H Scissors Which Cut Wire
    Mulai

    Rp509.900

    K/H Scissors Which Cut Wire
    atribut:
    • Steel Wire Cutting Capacity (mm): 2.0
    • Total Length (mm): 210
  3. BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  4. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  5. SANTUS Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    SANTUS Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Tang Potong Berbahan Baja, Berkualitas Bagus Dan KuatTang Potong Kabel Santus St-0303s Berukuran 8"inchTang Ini Dapat Memotong KawatGagang Tang Terbungkus Plastik Karet Sehingga Nyaman Di Tangan Dan Tidak Licin
    atribut:
    • Material: Steel
  6. TEKIRO Cutting Pliers Fiber Optic Cable (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Cutting Pliers Fiber Optic Cable (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG POTONG KABEL FIBER OPTIK /TANG POTONG FIBER OPTIK merupakan perkakas khusus yang digunakan untuk memotong kabel yang digerakan secara manual. Fungsi : memotong kabel, Material : highh carbon steel
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 16
    • Material: High Carbon Steel
    • Size (inch): 6.3
    • Dimension 1 (mm): 160
    • Dimension 2 (mm): 32
    • Dimension 4 (mm): 107
  7. Flexigo Gunting Kawat Beton
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    Flexigo Gunting Kawat Beton
    atribut:
    • Size (inch): 8
  8. TRUSCO Wire Cutter Aluminum Handle Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    TRUSCO Wire Cutter Aluminum Handle Type
    Deskripsi:
    Wire rope can be cut beautifully and comfortably.Cutting of the wire rope.
    atribut:
    • Applications: Cutting of Soft Wires (4.0mm), Hard Wires (1.8mm).
    • Cutting Ability (mm) Hard Steel Wire: 1.8
    • Cutting Capacity (phi mm) Soft Wire: 4
    • Length (mm): 197
    • Purpose of Use: Cutting wire rope.
    • Weight (g): 140
  9. monotaro Rotary Cutter Blade (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp66.900

    monotaro Rotary Cutter Blade (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pisau Cutter
    atribut:
    • Blade Material: SKS
  10. HIT (Tools) Thread Rod Cutter
    Mulai

    Rp6.799.900

    HIT (Tools) Thread Rod Cutter
    Deskripsi:
    -Can be used immediately, as it cuts without crushing the ridge.-2 kinds of bolt cutter are available - A set of 1 blade size and a set of 2 blade sizes.-Can be used to cut suspension bolts for ducts, anemos, and lightweight iron frame ceiling substrates
    atribut:
    • Total Length: 740mm
    • Cutting Performance: 6mm, 8mm, 10mm, 1/4, 5/16, 3/8
  11. PICUS (Taiyo Seiko) Carabiner Compatible Wire Cutter Iron Handle X Straight Blade
    Mulai

    Rp209.900

    PICUS (Taiyo Seiko) Carabiner Compatible Wire Cutter Iron Handle X Straight Blade
    atribut:
    • Hardness: HrC60 ( ±1)
    • Surface: Chrome-plated
    • Nominal Dimensions (mm): 200
    • Material (Handle): 2mm thick steel plate
    • Cutting Capacity (φ mm) Hard Wire: 2
    • Blade Material: Iron straight blade
    • Cutting Capacity (φ mm) Soft Wire: 4
    • Fit Carabiner Size (mm): Thick: 12
  12. HIT (Tools) Pocket Hard Steel Wire Cutter
    Mulai

    Rp529.900

    HIT (Tools) Pocket Hard Steel Wire Cutter
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm) Hard Wire: 2.5
    • Cutting Capacity (mm) Mild Steel: 4.0
    • Cutting Capacity (mm) Piano Wire: 2.5
    • Cutting Capacity (mm) Soft Wire: 4.0
    • Cutting Capacity Hard Steel (mm): 2.5
    • Grip Part Material: PVC
    • Total Length (mm): 210
  13. EXAIR Intellistat Ion Air Gun
    Mulai

    Rp21.999.900

    EXAIR Intellistat Ion Air Gun
    Deskripsi:
    The patented† Intellistat® Ion Air Gun produces ionized compressed air to neutralize static and remove troublesome particulates during clean processes, test procedures and sensitive assembly work. With a +/-30 volt balance the Intellistat was designed to use minimal compressed air while delivering precise blow-off and exceptional static decay rates capable of reducing 1000 volts to less than 100 in under one second. A low voltage transformer converting 120V or 240V to 24V assures electrical safety, while EXAIR’s engineered air nozzle meet OSHA compressed air standards. Coming equipped with a short-throw, fast acting and effortless trigger, the Intellistat’s lightweight frame (less than 200 grams) allows extended use without fatigue. It is a dependable and low maintenance solution made from durable dissipative polycarbonate for applications requiring non-conductivity such as circuit board or electronic manufacturing. The ionized compressed air and design are ideal for sterile environments such as laboratories, clean rooms or scientific testing facilities.
    atribut:
    • Power Supply Output: EXAIR Model 902067 Power Supply (24VDC, 1.0A Max) is Required for Intellistat Ion Air Gun Operation. Included With Intellistat Ion Air Gun.
    • Electrical: For Use with 5 kVrms, 5 Milliamperes (Max) Power Supply
    • Electrical Hazard: Shockless (Less Than 40 Microamperes Short Circuited)
    • Balance Voltage (V): ±30
    • Materials of Construction: Static Resistant Polycarbonate
    • Air Connection (mm): 6 (Tube)
    • Clean Room Classification: ISO 14644-1 Class 5 operational
    • Emitters: Stainless Steel
    • Gas Input (Psi): 30 - 125 (Clean Dry Compressed Air or Nitrogen)
    • Operating Temperature (°F): 32 to 105 (0°C to 41°C)
    • Power Supply Input (V/Hz): 100-240 - 50/60 (0.7A Max)
  14. QUINNCO Cable Cutting Pliers
    Mulai

    Rp369.900

    QUINNCO Cable Cutting Pliers
    atribut:
    • Size (inch): 6
    • Size (mm): 160
  15. EZREN Wire Stripper
    Mulai

    Rp42.900

    EZREN Wire Stripper
    Deskripsi:
    Ezren EZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter PliersEZREN Wire Cutter Pliers merupakan tang potong yang didesign khusus untuk memotong kabel. Tang potong ini terbuat dari material baja berkualitas. Dengan tang ini, Anda dapat menarik keluar kabel tanpa merusak bagian dalamnya.Kelengkapan ProdukRincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x EZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter PliersEZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter Pliers
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  16. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
Daftar Harga wire cutting Terbaru March 2026
JAKEMY Wire Cutting PliersRp28.900
K/H Scissors Which Cut WireRp509.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeRp13.900
STANLEY Diagonal Cutting Pliers Dynagrip (Tang Potong)Rp93.900
KNIPEX Crimp System PliersRp2.499.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
SANTUS Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp30.900
TEKIRO Cutting Pliers Fiber Optic Cable (Tang Potong Kabel)Rp159.900
Flexigo Gunting Kawat BetonRp53.900
TRUSCO Wire Cutter Aluminum Handle TypeRp279.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)