SUKYOUNG Camber Caster King Pin

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Camber (°)-5 to +5
Caster (°)-3 to 0 to +10
King Pin (°)0 to 16
Dimension (LxW) (mm)230x90
Weight (kg)1.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait