SUKYOUNG Spark Plug Cleaner

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)AC 220
Frequency (Hz)50/60
PhasaSingle Phase
Air Working Pressure (kg/cm²)About 7-10
Abrasive Sand350G
Sand Size60#
Dimension (LxWxH) (mm)280x490x265
Testing Volt (kV)15
Weight (kg)9.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait