Beli wire di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Wire 1kg (Kawat)
    Mulai

    Rp89.900

    monotaro Wire 1kg (Kawat)
    Deskripsi:
    Manufacturing site, construction site, to the binding applications in such as horticulture and plantations.
    atribut:
    • Material: iron
    • Surface Treatment: plating
  2. TAIYO Sling Set (wire)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TAIYO Sling Set (wire)
    atribut:
    • Basic Working Load: 1.0mm
    • Wire Diameter: 9mm
    • Effective Length l: 2.0m
    • Master Link Dimensions a: 100mm
    • Master Link Dimensions b: 15mm
    • Sling Hook with Latch Dimensions c: 30mm
    • Basic Working Load (t): 1.0
    • Master Link Dimensions (mm) a: 100
    • Master Link Dimensions (mm) b: 15
  3. monotaro Electrical Repair Tool Terminal Release 5 Pieces Set (Perkakas Kelistrikan Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    monotaro Electrical Repair Tool Terminal Release 5 Pieces Set (Perkakas Kelistrikan Otomotif)
    Deskripsi:
    A special case convenient for carrying and storing is attached. Since the grip part is knurled, it is hard to slip and it is suitable for fine work.. To remove the terminal from plug, connector, coupler.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Width x Thickness (mm): Tip / 1.0 x 1.0, 1.5 x 1.0, 1.8 x 1.0, 1.5 x 0.3, 2.0 x 0.8
    • Material: Hard steel sheet, aluminum
    • Overall Length (mm): About 83
  4. Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp58.900

    Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  5. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  6. Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  7. JTC Terminal Tool Set
    Mulai

    Rp1.099.900

  8. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm (Kawat Sling)
    Mulai

    Rp1.599.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm (Kawat Sling)
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 20
    • Material: Steel
  9. POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp3.900

    POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Construction: 6x12
    • Core: 7FC
    • Surface: Galvanized
  10. Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 7X7+IWRC (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 7X7+IWRC (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat seling galvanized 7x7+IWRC adalah jenis kawat baja yang kuat, tahan karat, dan cukup kaku, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas. Walaupun kuat, kawat 7x7 lebih kaku daripada opsi seperti 7x19, jadi kalau kamu butuh kelenturan lebih tinggi, mungkin bisa pertimbangkan tipe lain. Tapi kalau yang kamu cari adalah kekuatan, stabilitas, dan daya tahan terhadap cuaca, ini pilihan yang pas.
    atribut:
    • Finish: Galvanized
    • Lay Direction: RHOL
    • Length per Roll (m): 1000
    • Lube: DRY
    • Tensile Strength (N/mm²): 1770
    • Wire Construction: 7X7+IWRC
  11. POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp6.900

    POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Construction: 7x19
    • Core: IWRC
    • Safety Standard Europe: EN 12385-4
    • Strength Grade (N/mm²): 1570
    • Surface: SS 304
    • Wire Rope Diameter (mm): 2-24
  12. POWERTEC Wire Rope 19x7 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp23.900

    POWERTEC Wire Rope 19x7 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Core: IWRC
    • Surface: Ungalvanized
  13. ENGINEER Pin Extractor (Obeng Presisi)
    34%
    Mulai

    Rp339.900

    ENGINEER Pin Extractor (Obeng Presisi)
    Deskripsi:
    - With 2 easy steps, you can remove the terminal inserted in the housing cleanly. -For taking out of the connecting terminals inserted in the housing.
  14. TRUSCO Wire Rope Sling (Kawat Sling)
    Mulai

    Rp8.099.900

    TRUSCO Wire Rope Sling (Kawat Sling)
    atribut:
    • Material: Rope = carbon steel, core = hemp core, sleeve = aluminum alloy, thimble = Q235 (SS400 equivalent) surface dove plating
    • Rope Diameter (mm): 14
  15. POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp18.900

    POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Core: IWRC
    • Surface: Ungalvanized
  16. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 8mm (Kawat Sling)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 8mm (Kawat Sling)
    atribut:
    • Diameter (mm): 8
    • Material: Steel
  17. Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp969.900

    Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat Galvanis 6x7+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanis) untuk mencegah korosi dan memperpanjang umur pakai. Kawat seling galvanized 6x7+HC punya banyak kelebihan yang bikin jadi pilihan andalan untuk berbagai aplikasi berat dan outdoor.
    atribut:
    • Finish: Galvanized
    • Lay Direction: RHOL
    • Lube: DRY
    • Tensile Strength (N/mm²): 1770
    • Wire Construction: 6X7+HC
  18. Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp309.900

    Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Resistance (°C): 200
    • Durability of Goods: 20 Years
  19. ALDO Wire Rope
    Mulai

    Rp2.399.900

Daftar Harga wire Terbaru October 2026
monotaro Wire 1kg (Kawat)Rp89.900
TAIYO Sling Set (wire)Rp3.599.900
monotaro Electrical Repair Tool Terminal Release 5 Pieces Set (Perkakas Kelistrikan Otomotif)Rp419.900
Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)Rp58.900
POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Rp1.900
Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)Rp21.900
JTC Terminal Tool SetRp1.099.900
SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm (Kawat Sling)Rp1.599.900
POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)Rp3.900
Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 7X7+IWRC (Tali Kawat Sling)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)