Beli wheel chair di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OneMed Kursi RodaDeskripsi:Kursi roda ekonomis bahan chromed steel pada bagian pijakan kaki dan rangka sandaran tangan, serta dapat diberi tiang infus. (warna rangka: silver metalic chromed) Berat maksimal pengguna: 100 kg Lebar tempat duduk: 46 cm Dimensi 94 x 23 x 89 cm Satuan: unit NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
- Sowell Wheel ChairDeskripsi:WHEEL CHAIRFirst choice for your walking aid, life for thousands stepsKEMENKES RI AKL No: 11402125570
- Chrona Care Kursi Roda Manualatribut:
- Material: Steel
- Wheel Diameter (mm): Roda utama 58, Roda depan 20
- Maximum Capacity (kg): 100
- OneMed Kursi Roda dengan Commode ChairDeskripsi:Kursi roda + tempat tidur + tempat buang air besar, rangka dari powder coating steel, sandaran tangan dapat digerakkan, sandaran kaki dapat disesuaikan tingginya, dilengkapi roda belakang, bantalan dudukan dapat dibuka + bantalan kepala. (Ban Mati) NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
- OneMed Kursi Roda ElektrikDeskripsi:Kursi Roda Elektrik Onemed type FS 123-46 Merupakan kursi roda elektrik yang nyaman, rangka dilapisi oleh baja, sandaran tangan yang bisa disesuaikan, pijakan kaki dapat dilepas, dan juga busa PU yang bisa dilepas, Sudut sandaran bisa disesuaikan, dengan safety lamp. Lebar keseluruhan : 65cm Lebar tempat duduk : 45cm Tinggi kursi : 52cm Tinggi keseluruhan : 99cm Tahan lama setelah pengisian (charge) : 20km Km/h : 1-6 Battery : 28ah Motor/mesin : 200wx2 Jarak melintasi rintangan : 4cm Tingkat pendakian : 12degree N.w : 62 kg G.w : 70 kg Nomor Izin Edar : AKD 11402900186atribut:
- Frontwheel Diameter (cm): 20
- Yuwell Kursi Roda ElektrikDeskripsi:Kursi Roda Electric D130H Yuwell merupakan kursi roda elektrik dengan gerakan yang nyaman, desain ergonomis, lengan yang dapat diperluas. Dan juga kursi roda elektrik yang kuat, motor dengan energi yang efisien, cepat dan stabil dilengkapi rem elektromagnetik, kunci rem.Kursi Roda Electric D130H juga dapat dilipat dan bebass dibawa kemana-mana.atribut:
- Battery: litium DC 24V X 18 AH
- Voltage (V): 220
- Speed Setting (km/hour): 0-6
- Load Capacity (kg): Max. 100
- Endurance Milieage (km): ≥20
- Obstacle Clearance Height (mm): > 40
- Front Wheel Diameter (inch): 8
- Gradeability: >6
- Horizontal Brake Performance (m): <1.5
- Minimum Turning Radius (m): 1.2
- Overal Height (cm): 104
- Overall Width (cm): 68
- Power Consumption (kW): 2.5 (h/100km)
- Rear Wheel (inch): 22
- Seat Height (cm): 44
- Seat Width (cm): 43
- Static Stabillity: >9
- RS PRO Weighing ScaleDeskripsi:RS PRO Jewellery Digital ScalesThe pocket/jewellery digital scales From RS Pro provide weighing options in grams (g), carats (ct) and grains (gn). The scales are a handy, compact size making them easy to carry around for when you need them. RS PRO pocket scales are ideal for weighing small objects like jewellery. These scales feature 4 buttons and a screen display. The keys enable you to switch between units of measure at any point. A clear plastic cover protects the scales from potential knocks and dust.Options include:111-3668 - 20g weight capacity, 0.001 gNoteRequires 4 x AA batteriesTypical Applications:Weighing scales or scales are devices that can measure the weight of an item placed on it. They are precise measurement instruments that can be used to measure a range of items within different applications and environments, as long as it’s within the weighing capacity. Weighing scales can range in design from being ultra-compact and portable, easy to transport and store away, especially for weighing smaller items on the go, or can be larger and a more permanent fixture within the area it is being used it, generally for weighing larger, heavier items. Weighing scales are incredibly versatile and easy to use, which is why they can be most commonly found in:Schools or universitiesLaboratories or research facilitiesShopsAt homeManufacturing and industrial environments like factories, warehouses and moreThese portable pocket digital scales are ideal for weighing small items such as jewellery.atribut:
- Maximum Operating Temperature (°C): 40
- Minimum Operating Temperature (°C): 10
- Scale Type: Bench
Daftar Harga wheel chair Terbaru January 2026
| OneMed Kursi Roda | Rp1.399.900 |
| Sowell Wheel Chair | Rp2.099.900 |
| Chrona Care Kursi Roda Manual | Rp1.299.900 |
| GEA Kursi Roda Berbaring FS 985 LBJ-37 | Rp8.599.900 |
| GEA Kursi Roda Aluminium FS 908LJ | Rp4.899.900 |
| GEA Kursi Roda FS 902C | Rp3.799.900 |
| GEA Kursi Roda Aluminium FS 955L | Rp6.199.900 |
| OneMed Kursi Roda dengan Commode Chair | Rp2.199.900 |
| GEA Kursi Roda FS 875 | Rp2.299.900 |
| GEA Kursi Roda Velg Racing FS 809B | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Kursi%20Roda/rmP105705994-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Sowell%20Wheel%20Chair/8rP108305315-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Chrona%20Care%20Kursi%20Roda%20Manual/4nP107963167-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Kursi%20Roda%20Berbaring%20FS%20985%20LBJ-37/1bP105063047-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Kursi%20Roda%20Aluminium%20FS%20908LJ/q5P105062941-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Kursi%20Roda%20FS%20902C/3iP105063126-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Kursi%20Roda%20Aluminium%20FS%20955L/pnP105062923-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Kursi%20Roda%20dengan%20Commode%20Chair/0iP105706018-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Kursi%20Roda%20FS%20875/39P105063117-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Kursi%20Roda%20Velg%20Racing%20FS%20809B/22P105063074-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Kursi%20Roda%20Elektrik/1rP105706063-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Yuwell%20Kursi%20Roda%20Elektrik/0eP106783014-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Kursi%20Roda%20Aluminium/2bP105063083-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Kursi%20Roda%20Std%20FS%20871-46%20Pneumatic/30P105063108-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Kursi%20Roda%20FS%20874-51/4iP105063162-1.jpg)