Beli waterproofing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AM Waterproofing (Pelapis Anti-Bocor)Deskripsi:Keunggulan:- kuat dan tahan cuaca, lapis cat berbasis akrilik menghasilkan daya rekat yang kuat pada permukaan, menjaga kekuatan dalam menahan rembesan dan perubahan cuaca.- anti jamur dan cendawan, dengan fitur anti mikroba yang memberikan proteksi maksimum.- elastis, sehingga mampu mencegah terjadinya retak rambut pada permukaan dinding.- cocok digunakan pada sisi eksterior karena sifatnya yang anti air dan tersedia dalam berbagai pilihan warna.Area penggunaan:- interior dan eksterior- dinding dan atap
- NIPPON PAINT Waterproofing Coating Elastex 3-in-1 (Cat Pelapis Anti Bocor)Deskripsi:ELASTEX WATERPROOF 3-in-1 adalah cat pelapis anti-bocor dengan perlindungan 5 tahun anti-bocor, berbahan dasar latex elastomerik akrilik yang sangat tangguh untuk mencegah kebocoran air, menutup retak rambut dan dapat pula berfungsi sebagai cat dasar yang unggul. Cat ini memiliki sifat kedap air, elastis, tahan retak, anti-alkali, anti-jamur, daya rekat yang kuat dan anti-lumer/leleh. Kini telah tersedia dengan lebih dari 2000 warna pilihan.ELASTEX WATERPROOF digunakan pada tempat-tempat yang sering mengalami kebocoran seperti pada langit-langit, atap, talang atau sambungan, atap genteng atau seng, atap asbes atau kayu, atap beton, tangki air, tembok bagian luar, dll. Cat ini dapat digunakan pada semen/beton, kayu, besi dan seng.
- Lemkra Waterproofing Base /Semen WaterproofingDeskripsi:Kegunaan- Untuk waterproofing pada permukaan dakbeton, mampu menahan tekanan airhingga 1 bar (kedalaman 10m).- Untuk waterproof ing (mencegahkebocoran) pada talang beton, dak beton,watertorn, groundtank, kamar mandi,kolam renang dan Iain-lain.- Mencegah rembesan pada dinding bagianluar (outdoor).- Tahan terhadap air menggenang (tidakmengelupas).- DS 105 Putih digunakan sebagaipembeda untuk meminimalisasi kesalahandalam pengerjaan waterproofing (antarapermukaan yang telah diwaterproofingdengan yang belum diwaterproofing).atribut:
- Thickness (mm): 1-2
- Dispersibility (kg/m²): 3-4
- Mix (kg/cc): 1/250 (water)
- Moster Moster WaterproofingDeskripsi:Water ProofingBerfungsi untuk melindungi daerah rawan bocor dari kebocoran.
- Ultrachem Super Set (A+B) Waterproofing 2 ComponentDeskripsi:Ultrachem Super adalah waterproofing coating cementitious yang bersifat semi-fleksibel dan terdiri dari dua komponen; cairan akrilik dan bubuk campuran semen.atribut:
- Application Humidity (%RH): 80 (Provide adequate ventilation during application and drying)
- Application Temperature (°C): 15 to 35
- Bond Strength to Concrete (N/mm²): 1 (ASTM D 4541)
- Color: Grey (Natural)
- Coverage Area (kg/m²): 1.5-2 (2x coating)
- Crack Bridging (mm): <1 (ASTM 836)
- Density (g/mL): 1.7-1.8 (mix)
- Drying Time to Concrete - Final Set (hour): ±24 (at 30°C)
- Drying Time to Concrete - Full Cure (day): ±7 (at 30°C)
- Elongation (%): 30 (ASTM D412)
- Finish: Matt/Doff
- Form: Part A : Liquid; Part B : Powder; Mixed : Pasta
- Mixing Ratio: Part A : B = 1 : 3
- Packaging: Part A : Jerry Can; Part B : Bag
- Pot Life (minute): ±30 (at 30°C)
- Recoating Interval to Concrete (minute): 45-60 (at 30°C)
- Solid Content (%): >80 (by weight (mix))
- Tensile Strength (N/mm²): 1.0 (ASTM D412)
- Type: Two component waterproofing cement and acrylic based
- Consol Waterproofing Roofgard (Pelapis Kedap Air)Deskripsi:Sistem CONSOL ROOFGARD terdiri dari kombinasi styrene acrylate tahan UV yang sangat fleksibel. Ini menyembuhkan untuk membentuk membran kedap air yang tahan lama dan fleksibel.Untuk waterproofing eksternal, seperti:- Atap datar beton- Sambungan penyegel, pangkuan, dan sekrup atap pada berbagai jenis atap- Dinding tembok pembatas- Dinding luar- GRCatribut:
- Form: Liquid
- Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)Deskripsi:2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
- Ultrachem Waterstop PVC WSFDeskripsi:Ultrachem Waterstop PVC diproduksi dari bahan polimer plastik PVC berkualitas tinggi dan berfungsi mencegah rembesan air pada sambungan beton.atribut:
- Color: Blue
- Density (g/cm³): ±1.354 (JIS K 7112)
- Elongation at Break (%): 315 (IEC 60811-1-1)
- Form: Sheet
- Hardness (Shore A): ±78 (JIS K 7215)
- Heat Shock: No crack (IEC 60811-3-1)
- Length (m): 20
- Tensile Strength (N/mm²): 15.91 (IEC 60811-1-1)
- Thickness (mm): 3
- Type: PVC Waterstop
- Sika Waterproofing Coating Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)Deskripsi:Sikalastic-590 is one component polyurethane-acrylic dispersion with improved water ponding resistance, excellent UV resistance, good crack bridging capacity and great esthetic. For manual/spray application, Sikalastic-590 can be applied as coating or a reinforced liquid applied membrane with Sika-120 Reemat. Advantages. - Good behavior under limited water ponding. - UV resistant and resistant to yellowing and weathering. - Highly elastic and crack-bridging. - Non-toxic and VOC compliant water based coating. - One component-ready to use. - Excellent adhesion on porous and non-porous sub-strates. - Seamless waterproofing membrane. - Water vapour permeable.atribut:
- Chemical Base: Polyurethane modified acrylic dispersion
- Packaging: Pail
- Shelf Life: 12 Months from date of production of stored properly in original, unopened and undagamaed sealed packaging
- Density (kg/L): ~1.32 (at +30°C)
- Adhesion in Peel (N/mm²): ~1.5
- Ambient Air Temperature (°C ): min. +15, max +35
- Elongation at Break (%): ~360
- Solid Content: ~63% by weight
- Tensile Strength (N/mm²): ~1.7
- Miyako Sink Trap Sideways (Sifon Saluran Wastafel)Deskripsi:Drain trap for kitchen. The water sealing depth is 50 to prevent the odor from rising.atribut:
- Material (Main Unit): PP
- Maximum Thickness to Fix (mm): 10
- Mounting Hole Diameter P (mm): 158
- BITAL Waterproofing Coating Paint Bitadur (Cat Pelapis Anti Bocor)Deskripsi:BITADUR pelapis anti bocor styrene acrylic copolymer resin, berkualitas tinggi, satu komponen berbahan dasar air.Siap digunakan langsung pada area seperti atap beton, dinding luar, balkon, kamar mandi, besmen dan area rawan bocor lainnya.KEUNGGULANSatu komponen, tidak perlu campuran sehingga mudah digunakan, bisa di tinting dengan ribuan warna, elastisitas tinggi, daya rekat kuat dan mudah dibersihkan, sangat cocok untuk iklim tropis, tahan ultra violet, tahan polusi dan jamur, bebas merkuri atau logam berat dan ramah lingkungan.CARA PENGGUNAAN• Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.• Buat primer dengan komposisi 1 kg BITADUR: 1 liter air bersih lalu aplikasikan langsung pada area kerja, biarkan kering sempurna selama sekitar 1 jam.• Pasang BITADUR lapis kedua tanpa campuran air di atas lapis pertama yang sudah kering.• Pasang BITAFORCE diantara lapis pertama dan kedua pada area yang rawan bocor seperti area yang retak, sudut, pipa, karpusan, sambungan dan area lainnya, biarkan kering minimal 2 jam,• Pasang lapis berikutnya untuk mendapatkan hasil sempurna.• Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, dirol atau dikuas.• Bersihkan alat kerja dengan air bersih.• Untuk bidang luas direkomendasikan menggunakan BITAPRIM WP untuk PrimerCARA PENYIMPANANSimpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.- Eco-friendly- Quick dry- Non-flammable- Anti Fungus- Certified ISO 9001atribut:
- Adhesion (N/mm²): free film > 7 days > 1.5
- Ambient Air Temperature (°C ): +15 min / +35 max
- Behaviour after Artificial Weathering: Pass, 1000 hours, UVA-340 no cracking, no blister, no delamination, no chalking
- Density (kg/L): 1.28±0.003
- Elongation at Break (%): >380
- Relative Air Humidity (%): 80 r.h. max
- Solar Reflectance Index: ~100.9 (at 12 W.m⁻²K⁻¹)
- Solar reflectance (%): ~80
- Solid Content by Weight (%): 60 by weight
- Solvent: Water
- Substrate Moisture Content: <6% moisture content. No rising moisture according
- Substrate Temperature (°C): +15 min / +35 max
- Tensile Strength (N/mm²): free film > 7 days > 1.8
- Texture: A bit gloss
- Theoretical Coverage (m²/kg): 1/1-2
- Thermal Emittance: ~0.91
- Total Thickness Dry Film (micron): 600-800
- Lemkra Waterproofing Primer (Cat Dasar Anti Bocor)Deskripsi:Kegunaan- Sebagai campuran cat tembok agar kualitas cat menjadi lebih baik campurkanTG301 sebanyak ± 10%dari volume cat).- Sebagai lapisan dasar / wall sealer / precoatpada tahap pengecatan sehinggapenggunaan cat lebih hemat dan dapatmerekat lebih baik.- Baik digunakan sebagai cairan perekatplamuur (campurkan dengan SC 114).Agar hasil pengecatan maksimalapapun catnyadasarnya harus menggunakan acianLemkra Skim Coat / SC 114atribut:
- Dispersibility (m²/L): 8-10
- Consol PVC Waterstopatribut:
- Size (m): 20/roll
- SUNDAY Water Proofing Paint (Cat Genteng)atribut:
- Coat interval time: Approx. 2 hour or more (20℃) , approx. 3 hours or more (winter)
- Dry-to-touch time: Approx. 1 hour (20°C) , approx. 2 hours (winter)
- Possible time for recoat: 2 hours or more
- Sika Waterbar (Waterstop PVC)Deskripsi:PVC Waterstop Fleksibel
- Consol Roofgard Hybrid WaterproofingDeskripsi:Sistem CONSOL ROOFGARD HYBRID terdiri dari kombinasi styrene acrylate tahan UV yang sangat fleksibel dan poliester-poliuretan (PU) alifatik. Ini menyembuhkan untuk membentuk membran waterproofing yang tahan lama, sangat lembut, dan fleksibel.Untuk waterproofing eksternal, seperti: Atap datar beton, Sambungan penyegel, pangkuan, dan sekrup atap pada berbagai jenis atap, Dinding tembok pembatas, Dinding luar, GRC.atribut:
- Form: Liquid
- Size (kg): 25
- ARAO Water StopDeskripsi:-Optimum for stop water of the round separator.-For a water stopping plate.-PVC
- Ultrachem Gold Waterproofing 1 ComponentDeskripsi:Ultrachem Gold adalah waterproofing satu komponen water based berbahan dasar acrylic. Ultrachem Gold didesain untuk melapisi substrat pada area vertikal khususnya pada dinding luar bangunan yang membutuhkan kemampuan kedap air dan ketahanan cuaca yang baik.atribut:
- Application Humidity (%RH): Max. 80
- Application Temperature (°C): 15 to 35
- Bond Strength to Concrete (N/mm²): ±1.5 (ASTM D 4541)
- Coverage Area (kg/m²): 1-1.5 (2x coating)
- Crack Bridging (mm): >1.5 (ASTM 836)
- Density (g/mL): ±1.17
- Drying Time to Concrete - Final Set (hour): ±24 (at 30°C)
- Drying Time to Concrete - Full Cure (day): 7 (at 30°C)
- Drying Time to Concrete - Surface Dry (minute): ±30 (at 30°C)
- Elongation (%): >300 (ASTM D412)
- Finish: Matt/Doff
- Form: Liquid (pasta)
- Hardness (Shore A): >68
- Packaging: Pail
- Recoating Interval to Concrete (minute): 45 to 60 (at 30°C)
- Solid Content (%): >50 (by weight)
- Tensile Strength (N/mm²): ±1.2 (ASTM D412)
- Type: Single component acrylic based
Daftar Harga waterproofing Terbaru October 2026
| AM Waterproofing (Pelapis Anti-Bocor) | Rp82.900 |
| NIPPON PAINT Waterproofing Coating Elastex 3-in-1 (Cat Pelapis Anti Bocor) | Rp99.900 |
| Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing | Rp83.900 |
| Moster Moster Waterproofing | Rp98.900 |
| Ultrachem Super Set (A+B) Waterproofing 2 Component | Rp289.900 |
| Consol Waterproofing Roofgard (Pelapis Kedap Air) | Rp349.900 |
| Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor) | Rp169.900 |
| Ultrachem Waterstop PVC WSF | Rp2.099.900 |
| Sika Waterproofing Coating Sikalastic (Pelapis Anti Bocor) | Rp429.900 |
| Miyako Sink Trap Sideways (Sifon Saluran Wastafel) | Rp899.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/pcP105378912-1.jpg)
/e9P102927513-17.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Lain%20-%20lain/Moster%20Moster%20Waterproofing/p6P107959906-1.jpg)
%20Waterproofing%202%20Component/oxP111362897-1.jpg)
/fvP111154571-1.jpg)
/l8P105308764-2.jpg)

/kzP105308755-1.jpg)
/6pP111040241-1.jpg)
/3nP111945131-1.jpg)
/bfP104667411-1.jpg)

/SUNDAY%20Water%20Proofing%20Paint%20(Cat%20Genteng)/dhP105281485-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Sika%20Waterbar%20(Waterstop%20PVC)/i8P107533656-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)