BITAL Waterproofing Coating Paint Bitadur (Cat Pelapis Anti Bocor)
#Grup produk P111945131
Spesifikasi
| Adhesion (N/mm²) | free film > 7 days > 1.5 |
|---|---|
| Ambient Air Temperature (°C ) | +15 min / +35 max |
| Behaviour after Artificial Weathering | Pass, 1000 hours, UVA-340 no cracking, no blister, no delamination, no chalking |
| Density (kg/L) | 1.28±0.003 |
| Elongation at Break (%) | >380 |
| Relative Air Humidity (%) | 80 r.h. max |
| Solar Reflectance Index | ~100.9 (at 12 W.m⁻²K⁻¹) |
| Solar reflectance (%) | ~80 |
| Solid Content by Weight (%) | 60 by weight |
| Solvent | Water |
| Substrate Moisture Content | <6% moisture content. No rising moisture according |
| Substrate Temperature (°C) | +15 min / +35 max |
| Tensile Strength (N/mm²) | free film > 7 days > 1.8 |
| Texture | A bit gloss |
| Theoretical Coverage (m²/kg) | 1/1-2 |
| Thermal Emittance | ~0.91 |
| Total Thickness Dry Film (micron) | 600-800 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BITADUR pelapis anti bocor styrene acrylic copolymer resin, berkualitas tinggi, satu komponen berbahan dasar air.
Siap digunakan langsung pada area seperti atap beton, dinding luar, balkon, kamar mandi, besmen dan area rawan bocor lainnya.
KEUNGGULAN
Satu komponen, tidak perlu campuran sehingga mudah digunakan, bisa di tinting dengan ribuan warna, elastisitas tinggi, daya rekat kuat dan mudah dibersihkan, sangat cocok untuk iklim tropis, tahan ultra violet, tahan polusi dan jamur, bebas merkuri atau logam berat dan ramah lingkungan.
CARA PENGGUNAAN
• Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
• Buat primer dengan komposisi 1 kg BITADUR: 1 liter air bersih lalu aplikasikan langsung pada area kerja, biarkan kering sempurna selama sekitar 1 jam.
• Pasang BITADUR lapis kedua tanpa campuran air di atas lapis pertama yang sudah kering.
• Pasang BITAFORCE diantara lapis pertama dan kedua pada area yang rawan bocor seperti area yang retak, sudut, pipa, karpusan, sambungan dan area lainnya, biarkan kering minimal 2 jam,
• Pasang lapis berikutnya untuk mendapatkan hasil sempurna.
• Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, dirol atau dikuas.
• Bersihkan alat kerja dengan air bersih.
• Untuk bidang luas direkomendasikan menggunakan BITAPRIM WP untuk Primer
CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti Fungus
- Certified ISO 9001
Siap digunakan langsung pada area seperti atap beton, dinding luar, balkon, kamar mandi, besmen dan area rawan bocor lainnya.
KEUNGGULAN
Satu komponen, tidak perlu campuran sehingga mudah digunakan, bisa di tinting dengan ribuan warna, elastisitas tinggi, daya rekat kuat dan mudah dibersihkan, sangat cocok untuk iklim tropis, tahan ultra violet, tahan polusi dan jamur, bebas merkuri atau logam berat dan ramah lingkungan.
CARA PENGGUNAAN
• Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
• Buat primer dengan komposisi 1 kg BITADUR: 1 liter air bersih lalu aplikasikan langsung pada area kerja, biarkan kering sempurna selama sekitar 1 jam.
• Pasang BITADUR lapis kedua tanpa campuran air di atas lapis pertama yang sudah kering.
• Pasang BITAFORCE diantara lapis pertama dan kedua pada area yang rawan bocor seperti area yang retak, sudut, pipa, karpusan, sambungan dan area lainnya, biarkan kering minimal 2 jam,
• Pasang lapis berikutnya untuk mendapatkan hasil sempurna.
• Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, dirol atau dikuas.
• Bersihkan alat kerja dengan air bersih.
• Untuk bidang luas direkomendasikan menggunakan BITAPRIM WP untuk Primer
CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti Fungus
- Certified ISO 9001
Fitur
- Waterbase- Cepat Kering
- Tahan Sinar UV
- Tahan Cuaca Ekstrim
- Mudah Digunakan
- Daya Tahan Sangat Kuat
- Daya Rekat Kuat
- Mudah Dibersihkan
- Tahan Jamur
- Ramah Lingkungan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3nP111945131-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
