Beli waterproof digital thermometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Custom Waterproof Digital Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

  2. AND Waterproof Type Central Thermometer
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    AND Waterproof Type Central Thermometer
    Deskripsi:
    Digital Thermometer Ipx7
    atribut:
    • Dimension (WxDxH) (mm): 40x17x187
    • Measurement Temperature Range (°C): -40 to 260
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: 1 x coin-type lithium battery (CR2032)
    • Probe Length (mm): φ2.8×120
    • Probe Tip (mm): φ2.2
    • Protection Rating: IPX7 compliant
  3. Non Brand Digital Pocket Thermometer
    Mulai

    Rp219.900

    Non Brand Digital Pocket Thermometer
    Deskripsi:
    These industrial and laboratory thermometers have a digital display that reduces reading errors and allows for quick at-a-glance checks. Select thermometers include a folding stem, rotating or flat nonrolling display, a reduced-diameter tip for penetration and faster readings, and a backlit LCD display.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112213
    • Accuracy: ±1°C (-20° to 120°C); ±2°C (-50° to -20°C/120° to 200°C); ±3°C (Otherwise)
    • Application: Food Production
    • Auto Power OFF: Yes
    • Backlit: No
    • Digit Height (inch): 0.25
    • Digital Display: Display with 4-Digit LCD - 1/4 in Digit Height
    • Display Height (inch): 0.3
    • Display Size H x W (inch): 0.3x0.75
    • Display Type: LCD
    • Display Width (inch): 0.75
    • Food Safe: Yes
    • Maximum Temperature (°C): 300
    • Maximum Temperature (°F): 572
    • Minimum Temperature (°C): -50
    • Minimum Temperature (°F): -58
    • NSF Rated: No
    • Number of Digits: 4
    • Quick Reading: Yes
    • Resolution (°F/°C): 0.1/0.1
    • Scale Type: Digital
    • Temperature Range (°F/°C): -58 to 572/-50 to 300
    • Temperature Resolution (°C): 0.1
    • Temperature Resolution (°F): 0.1
    • Waterproof: No
  4. EZREN Soldering Iron (Solder)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
  5. Mother Tool Waterproof Digital Core Thermometer
    Mulai

    Rp1.599.900

    Mother Tool Waterproof Digital Core Thermometer
    atribut:
    • Content Set: Sensor protection cap ; Trial battery (built-in) ; Inspection report ; Instruction manual
    • Depth (mm): 20
    • Height (mm): 191
    • Measurement Temperature Range (°C): -50 to 250
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: CR2032 button battery x 1
    • Protection Grade: IP67
    • Width (mm): 41
  6. ALDO Klem Selang Stainless (Klem Selang)
    Mulai

    Rp1.900

  7. KRISBOW Step Ladder Twin (Tangga Lipat)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Step Ladder Twin (Tangga Lipat)
    Deskripsi:
    -Anti Corrosion-Light Weight-Easy to Use
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  8. Light Seiki Tap Wrench Adjustable (Gagang Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Light Seiki Tap Wrench Adjustable (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    Adjustable Tap WrenchesGagang Tap merk Light SeikiNo.0 utk ukuran M1 - M6Die-Casting BodySteel Handle
    atribut:
    • Handle Material: Steel
  9. LG Kulkas 1 Pintu
    Mulai

    Rp2.799.900

    LG Kulkas 1 Pintu
    Deskripsi:
    Model ini cocok untuk kamu yang menginginkan kulkas sederhana, andal, dan efisien tanpa fitur-fitur smart yang kompleks. Dengan kapasitas yang cukup besar, rak kuat, dan kompartemen pengatur kelembapan sayuran, kulkas ini memberikan stokasi makanan yang praktis dan tahan lama.
    atribut:
    • Capacity (Gross/Netto) (L): 169/164
    • Color: Dark Graphite Steel
    • Compressor Type: Recipro Compressor (non-inverter)
    • Dimensions (mm): 525×1135×555
    • Power Consumption (W): 60
    • Power Source (V): 220
    • Product Type: Single Door
  10. Suji Gelas Beaker
    21%
    Mulai

    Rp22.900

    Suji Gelas Beaker
    Deskripsi:
    Gelas ukur yang terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.
    atribut:
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
  11. SHINWA Thermometer Bar Type
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  12. Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Deskripsi:
    Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk catering
    atribut:
    • Battery: AG13
    • Length (cm): 24
    • Temperature Measurement Range (°C/°F): -616.8275862068965
    • Temperature Accuracy (°C/°F): -/+ 1
  13. Sato Keiryoki Mfg Thermocouple Digital Thermometer
    Mulai

    Rp3.999.900

    Sato Keiryoki Mfg Thermocouple Digital Thermometer
    Deskripsi:
    Digital thermometer ideal for food temperature measurement
    atribut:
    • Power Supply: 2 AAA alkaline batteries
    • Probe Length (mm): 150
    • Accuracy (%): ± (0.1 + 1digit)
    • Temperature Range (°C): -40 to +250
    • Accessories: Standard sensor S270WP-01x1, indicator plastic coverx1, neck strapx1, AAA alkaline batteryx2
    • Battery Life (hour): Approx. 1000 (Approx. 500 during normal measurement and buzzer operation)
    • Body Dimensions (mm): Approx. 70x171x40
    • Display Accuracy: +/- (0.1 + 1digit): -40.0 to 200.0 degrees Celsius, +/- 5digit: Other than above
    • Display Function: HOLD, MAX, MIN, HACCP (temperature / time), buzzer (approx. 70dB), auto power off (60 minutes), low battery mark
    • Measurement Range: -40.0 ~ 250.0 degrees Celsius
    • Sensor Dimensions (mm): Temperature sensing part: phi 3xL100, grip part: phi 15xL120, cord approx. 0.7m
    • Weight (g): Body: approx. 155 (including battery), sensor: 123
  14. Custom Digital Thermo Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp629.900

  15. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  16. OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Display
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
Daftar Harga waterproof digital thermometer Terbaru October 2026
Custom Waterproof Digital ThermometerRp509.900
AND Waterproof Type Central ThermometerRp509.900
Non Brand Digital Pocket ThermometerRp219.900
Custom Water Proof Digital ThermometerRp1.199.900
EZREN Soldering Iron (Solder)Rp86.900
Mother Tool Waterproof Digital Core ThermometerRp1.599.900
ALDO Klem Selang Stainless (Klem Selang)Rp1.900
KRISBOW Step Ladder Twin (Tangga Lipat)Rp1.599.900
Light Seiki Tap Wrench Adjustable (Gagang Tap)Rp159.900
LG Kulkas 1 PintuRp2.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)