AND Waterproof Type Central Thermometer (Termometer Digital)

Rating:
80% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Dimension (WxDxH) (mm)40x17x187
Measurement Temperature Range (°C)-40 to 260
Minimum Temperature Display (°C)0.1
Power Supply1 x coin-type lithium battery (CR2032)
Probe Length (mm)φ2.8×120
Probe Tip (mm)φ2.2
Protection RatingIPX7 compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital Thermometer Ipx7

Ulasan Produk