Beli waterpas digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp429.900

    GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    Level digital GVDA mengukur semua sudut dalam rentang 360 derajat atau empat kuadran 90 derajat. Ini dapat menampilkan derajat dan kemiringan. memiliki dua versi--dengan magnet di bagian bawah dan tanpa magnet. Tampilan selalu dalam posisi tegak yang terbaik khususnya saat bekerja di atas kepala. Instrumen ini tidak hanya dapat mengukur permukaan horizontal dan vertikal, tetapi juga dapat mengukur sudut semua lereng naik turun.
    atribut:
    • Accuracy (°): 0.2
    • Auto Power Off (minute): 5
    • Inclination Measurement (mm/m): up to 100
    • Measurement Types: Absolute and relative measurement conversion
    • Measuring Range (°): 0-360
    • Precision (°): 0.1
    • Size (mm): 400
  2. KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Easy to see a digital display.-Pocketable compact design.-With magnet and V-shape groove on the measurement surface.-Simple procedures, with self-calibration function.-With the horizontal/vertical vial.-In scenes where any angles are measured.
    atribut:
    • Dimensions: 135x210x30mm
    • Nominal Dimension: 125mm
    • Angular Precision: Within 100mm±0.1mm
  3. TEKIRO Solder
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Solder
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  4. Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Deskripsi:
    - Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
  5. KDS Digital Angle Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KDS Digital Angle Sensor
    Deskripsi:
    Any angle can be set as the reference plane (0.0°).Comes with neodymium magnet.Hold function is convenient for checking and recording.Purpose:For angle measurement from various reference planes.
  6. Sola Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp439.900

    Sola Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exact
    atribut:
    • Dimension: 50 x 22 mm
    • Guarantee: 30 years
  7. STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.299.900

    STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.
    atribut:
    • Color: Black
    • WidthxLength: 4.5x300mm
    • Thickness: 1.5mm
    • Max Bundling Diameter: 82mm
    • Min bundling diameter: 5mm
    • Tensile Strength (N): 280
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  8. goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Mulai

    Rp98.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  9. Wipro Tang Lancip CRV (Tang Cucut)
    Mulai

    Rp51.900

    Wipro Tang Lancip CRV (Tang Cucut)
    atribut:
    • Material: CRV
  10. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  11. Kapal Api Kopi Bubuk Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
  12. GVDA Digital Waterpas Inclinometer
    Mulai

    Rp359.900

    GVDA Digital Waterpas Inclinometer
    atribut:
    • Battery Type: 2x1.5 V AAA batteries
    • Calibration (°): 0
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 68x32x62
    • Measuring Range of Digital Display (°): 4x90
    • Precision of Digital Display (°): ±0.1 at 0° and 90°, ±0.2 at other angles
    • Resolution of Digital Display (°): 0.05
    • Storage Temperature (°C): -10 to 50
    • Working Temperature (°C): 0 to 40
  13. GOSAVE 4 Line Mechanic Vest
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

    GOSAVE 4 Line Mechanic Vest
    Deskripsi:
    - Big scotlight PVC- Fabric polyester- 120gsm- 100% polyester- 3 sockets- Zipper lock system
    atribut:
    • Size: All-Size
  14. IMEX Digital level with laser pointer (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp4.899.900

    IMEX Digital level with laser pointer (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    Combine angle finding with a laser pointer gives a unique alignment function.
    atribut:
    • Laser Pointer (m): 50
    • Accuracy (°): ±0.1
  15. JOHNSON LEVEL Digital Level
    Mulai

    Rp2.899.900

    JOHNSON LEVEL Digital Level
    Deskripsi:
    Magnetic digital levels stick to steel, cast iron, and other ferrous metal surfaces to provide readings while keeping hands free to reposition components and materials. They are commonly used when grading steel-reinforced concrete and leveling metal studs, pipe, and conduit.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111802
    • Accuracy (0° and 90°): ±0.10°
    • Accuracy (Other Angles) (°): ±0.20
    • Accuracy (Standard): ±0.10°
    • Display Type: LCD
    • Frame Material: Aluminium
    • Includes Battery: Yes
    • Magnet Type: Rare Earth
    • Magnetic: Magnetic
    • Measuring Range (Maximum): 90°
    • Measuring Range (Minimum):
    • Measuring Units: Decimal; Degrees; Feet; Fractional; Inches; Meters; Millimeters; Percent
Daftar Harga waterpas digital Terbaru January 2026
GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)Rp429.900
KOD Digital Level (Waterpass Digital)Rp1.399.900
TEKIRO SolderRp59.900
Shinwa Rules Alat Ukur Sudut DigitalRp1.299.900
IMEX Spirit Level Digital (Waterpass)Rp3.399.900
KDS Digital Angle SensorRp1.199.900
KOD Digital Level (Waterpass Digital)Rp2.099.900
Sola Spirit Level (Waterpass)Rp439.900
STS Digital Level (Waterpass Digital)Rp1.299.900
goot Temperature Controlled Soldering IronRp98.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait