Beli water mur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Soligen Water Mur PVCatribut:
- Material: PVC
- Cisal Water MurDeskripsi:Sebagian orang menyebut dengan nama “Water Moor” dan ditelinga mengartikannya dengan sebutan “Water Mur”. Varian fitting ini sangat efektif dalam membuat instalasi sambungan antar pipa tanpa menggunakan lem solvent cement sehingga menjadi lebih mudah “dipasang-lepaskan”.
- Vinilon Fitting PVC Union SocketDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulangatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 026/S/Pro/B/I/2020_KA06853
- Euro Watermur PVCDeskripsi:Union Socket atau Watermur merupakan salah satu sambungan pipa yang dapat memudahkan kita untuk bongkar pasang antar pipa karena terdapat drat ditengahnya yang bisa di bongkar & pasang kembali tanpa menggunakan lem seperti sehingga berfungsi seperti baut. Watermur ini berbahan PVC tebal dan kuat, air tidak keluar dari murready semua ukuranatribut:
- Material: Thick PVC
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 86/S/RE/II.2/2014_
- IML Union water moor carbon steelatribut:
- Fitting Type: Union
- Material: Carbon Steel A105N
- Pressure Rating: Class 3000
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2atribut:
- Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 194-2
- monotaro Sabuk Amplas (Amplas Belt Sander)Deskripsi:It is optimal for deburring of metal, grinding, polishing etc attached to belt sander of electric and air tools.atribut:
- Compatible Materials: metal
- Vinilon Fitting PVC Reducing TeeDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulangatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 026/S/Pro/B/I/2020_KA06853
- IFAN Water Mur PPR UnionDeskripsi:Union (Watermuur) PPR class PN25, best quality from China.- Manufactured under the guidelines of DIN 8077 and 8078- Certificate of Registration of Trade Marks in the European Union (Uni Eropa)- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001- Safety standard BS EN ISO 15874- China National Health Certificate- Inspection Report by Zhuyi Institute of supervision and testing of product quality- Certificate of conformity
- monotaro.id Mur Kupu-KupuDeskripsi:MUR KUPING 6MM / WING NUT M6 - 1,0- Untuk Baut M6 (BAUT 10)- Pitch (Drat) 1,0- Shield +- Material Carbon Steel not stainless- Finishing Galvanis
- Vinilon Fitting PVC Valve SocketDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
- MAXPOWER Digital Voltage Testeratribut:
- Size: 3.5 x 140 mm
- Vinilon Fitting PVC CAP/DOPDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
- Vinilon Fitting PVC TeeDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
- RYUICHI Brass Unionatribut:
- Size (inch): 1/2
- Material: Brass
- Shinano Oscillation Cutteratribut:
- Disc Size: 63mm
- Oscallating Angle: 2.8Inch
- Free Speed: 20.000rpm
Daftar Harga water mur Terbaru March 2026
| Soligen Water Mur PVC | Rp8.900 |
| Cisal Water Mur | Rp10.900 |
| Vinilon Fitting PVC Union Socket | Rp27.900 |
| TOSITA Water Mur | Rp4.900 |
| Euro Watermur PVC | Rp15.900 |
| JIA RONG PVC Water Mur Jiarong | Rp20.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW) | Rp36.900 |
| IML Union water moor carbon steel | Rp159.900 |
| SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup) | Rp8.599.900 |
| monotaro Sabuk Amplas (Amplas Belt Sander) | Rp57.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Soligen%20Water%20Mur%20PVC/9pP110158349-1.jpg)
/Cisal%20Water%20Mur/4oP109966168-1.jpg)
/Vinilon%20Fitting%20PVC%20Union%20Socket/e2P106381506-1.jpg)
%20Khusus%20Lain/TOSITA%20Water%20Mur/82P107810290-1.jpg)
/Euro%20Watermur%20PVC/k6P106628726-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Union%20Thread%20(AW)/kpP104821745-1.jpg)

/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20SUS403%20Dual%20Check%20Valve%20Class%2010K%20(Katup)/P102180068-1.jpg)
/m1P102237793-12.jpg)
/Vinilon%20Fitting%20PVC%20Reducing%20Tee/cdP106381445-1.jpg)
%20Khusus%20Lain/IFAN%20Water%20Mur%20PPR%20Union/jnP109965707-1.jpg)


/Vinilon%20Fitting%20PVC%20Valve%20Socket/f2P106381542-2.jpg)

/Vinilon%20Fitting%20PVC%20CAP%2FDOP/3iP106381126-1.jpg)
/Vinilon%20Fitting%20PVC%20Tee/ddP106381481-1.jpg)
%20untuk%20Pipa%20Tembaga/RYUICHI%20Brass%20Union/7oP109247276-1.jpg)