Beli water heater terbaik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WIKA Solar Water HeaterDeskripsi:Wika SWH bekerja dengan prinsip Thermosiphon, air yang mengalami pemanasan akan bergerak ke atas dan masuk kedalam tangki. Pada saat bersamaan, air di dalam tangki yang bersuhu rendah terdorong turun masuk ke dalam panel kolektor. Kondisi ini terus berkesinambungan sehingga terjadi sirkulasi pergantian ait secara otomatis yang mengakumulasi peningkatan suhu air dan menghasilkan panas.- HematTanpa biaya energi karena menggunakan energi surya- Ramah LingkunganTidak menghabiskan energi listrik, hanya menggunakan tenaga surya- Kualitas terbaikMaterial tahan karat, menjamin air panas lebih higienis dan menyehatkan- Layanan Purna JualMudah ditemui tersebar di seluruh Indonesia, selalu siap, membantu andaDengan menggunakan Wika Solar water Heater, kebutuhan air panas didalam rumah akan jauh lebih hemat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar per bulan untuk keperluan listrik maupun gas. Penghematan biaya energi yang cukup besar ini dapan anda alihkan untuk keperluan rumah tangga lainnya.
- FERROLI Water Heater Classical SeriesDeskripsi:- Lama Pemanasan : 2 jam 34 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun. - Dimensi Produk : 45 x 48 x 95 cm.atribut:
- Working Pressure (N/cm²): 80
- FERROLI Water Heater Classical Series SEV VerticalDeskripsi:- Lama Pemanasan : 2 jam 40 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun.atribut:
- Capacity (L): 50
- Power (W): 1200
- Working Pressure (N/cm²): 80
- Tank Steel Thickness (mm) - Average: +/- 1.6
- Insulation Thickness (mm) - Average: +/- 20
- Dimensions (cm): 45x48x57
- Thermor Pemanas AirDeskripsi:Pemanas Air Modern dengan perangkat yang mudah digunakan.Lampu Indikator menunjukkan produksi air panas.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Maximum Pressure (bar): 8
- HEGEL SOLAR Water Heater/Pemanas Air Tenaga Matahari/SuryaDeskripsi:Hegel solar tabung vacum sistem pemanasan indirect dilengkapi dengan heat exchanger (pemindah panas). Air panas yang ada di dalam tangki hanya digunakan sebagai media untuk memanaskan heat exchanger. Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). - Prinsip kerja utama berdasarkan thermosyphon. - Air panas memanaskan media "heat exchanger" berupa tembaga spiral. - Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). Keuntungan : - Tabung vacuum memiliki efektifitas tinggi dalam menyerap sinar UV dan infra merah yang dihaslkan oleh matahari didukung permukaan bulat yang memaksimalkan penyerapan dari sudut manapun. - Tabung vacuum menyerap panas terbaik di kelasnya, karena dapat menyerap panas dan melindungi panas dari heat loss ketika cuaca dingin atau malam hari. - Multiple Bracket : memliki rangka multifungsi untuk memudahkan pemasangan di roof dan dak. - Indirect Heat Exchanger : mendukung dan memaksimalkan pembakaran panas matahari didalam tangki penyimpanan yang bertekanan atau pressurized. - Standarisasi material tangki bagian dalam dengan bahan stainless steel SUS 304 dengan ketahanan tinggi pada usia pemakaiannya.atribut:
- Tubes Size (mm): 58x1800
- Working Pressure (Bar): Up to 4
- Media Tank Material: Stainless Steel 304
- Ariston Electric Instant Water Heateratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V): 220-230
- Power (W): 2400
- Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
- Index Protection: IP25
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow WellDeskripsi:Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.atribut:
- Total Suction Head (m): 7
- Total Dischange Head (m): 20
- Elevation Difference (m): 2
- Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
- Push Pipe (inch): 1
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- SOFT99 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)Deskripsi:- Kegunaan: Minyak pelumas rantai dan sprocket pada kendaraan dengan Coating Teflon.- Cara pemakaian:1. Matikan mesin lebih dulu.2. Sebelum dipakai hendaknya kaleng dikocok dahulu.3. Bersihkan dahulu dengan pembersih rantai sampai kotorannya lepas.4. Putar rantai perlahan-pelahan dengan tangan, dan semprotkan chain Lube teflon sedikit demi sedikit hingga merata.5. Biarkan rantai berputar, sehingga seluruhnya terkena minyak.6. Lalu diamkan selama kira-kira 10 menit.7. Apabila terkena permukaan cat, karet, permukaan plastik, bersihkan dengan kain lap segera mungkin.- Komponen: Pelarut derivate petroleum, minyak anti-karat, resin fluor (PTFE)- Peringatan:1. Berbahaya bagi tubuh, jangan terisap atau tertelan.2. Jangan terkena kulit atau mata.3. Mudah menyala dan terbakar.4. Jangan diletakkan ditempat yang terkena matahari langsung, atau di tempat bersuhu diatas 40°c, terutama didalam perusahaan, jangan diletakkan dekat kaca depan, kaca belakang, atau diatas tempat duduk dan di sisi lubang blower fan heater, karena khawatir pecah.5. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.- Perhatian dalam Pemakaian:1. Jangan digunakan untuk maksud lain2. Pakailah dalam lingkungan ventilasi yang baik.3. Bila melekat pada permukaan cat, karet atau plastik, segera gosok hingga bersih.atribut:
- Dimension (WxHxD): 360 x 215 x 288 mm
- Volume: 420 ml
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
Daftar Harga water heater terbaik Terbaru March 2026
| WIKA Solar Water Heater | Rp39.999.900 |
| FERROLI Water Heater Classical Series | Rp4.799.900 |
| FERROLI Water Heater Classical Series SEV Vertical | Rp4.799.900 |
| Thermor Pemanas Air | Rp5.099.900 |
| HEGEL SOLAR Water Heater/Pemanas Air Tenaga Matahari/Surya | Rp18.999.900 |
| Ariston Electric Instant Water Heater | Rp1.999.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air) | Rp759.900 |
| Shimizu Water Pump PS Series | Rp549.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P102093665-1.jpg)

/3cP101001120-2.jpg)

/P102236024-1.jpg)

/fxP103201573-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)
/P102123058-1.jpg)
/P102093436-4.jpg)