FERROLI Electric Water Heater Classical Series SEV Vertical (Pemanas Air Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Capacity (L)50
Power (W)1200
Working Pressure (N/cm²)80
Tank Steel Thickness (mm) - Average+/- 1.6
Insulation Thickness (mm) - Average+/- 20
Dimensions (cm)45x48x57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Lama Pemanasan : 2 jam 40 menit.
- Garansi Tabung 4 Tahun.
Fitur
- Pada blue silicon titanium glassline proses menggunakan teknologi tinggi elektrostatis yang dipanaskan untuk menghasilkan tangki bagian dalam yang sangat tahan korosi
- Innovation flange sistem tidak membutuhkan alat khusus untuk melakukan perawatan
Neoprene gasket sistem yang merupakan struktur pengamanan water heater lebih tahan lama, dan tidak berbau, baik untuk kesehatan dan ramah lingkungan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan