Spesifikasi
| Dimension (WxHxD) | 360 x 215 x 288 mm |
|---|---|
| Volume | 420 ml |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Kegunaan: Minyak pelumas rantai dan sprocket pada kendaraan dengan Coating Teflon.
- Cara pemakaian:
1. Matikan mesin lebih dulu.
2. Sebelum dipakai hendaknya kaleng dikocok dahulu.
3. Bersihkan dahulu dengan pembersih rantai sampai kotorannya lepas.
4. Putar rantai perlahan-pelahan dengan tangan, dan semprotkan chain Lube teflon sedikit demi sedikit hingga merata.
5. Biarkan rantai berputar, sehingga seluruhnya terkena minyak.
6. Lalu diamkan selama kira-kira 10 menit.
7. Apabila terkena permukaan cat, karet, permukaan plastik, bersihkan dengan kain lap segera mungkin.
- Komponen: Pelarut derivate petroleum, minyak anti-karat, resin fluor (PTFE)
- Peringatan:
1. Berbahaya bagi tubuh, jangan terisap atau tertelan.
2. Jangan terkena kulit atau mata.
3. Mudah menyala dan terbakar.
4. Jangan diletakkan ditempat yang terkena matahari langsung, atau di tempat bersuhu diatas 40°c, terutama didalam perusahaan, jangan diletakkan dekat kaca depan, kaca belakang, atau diatas tempat duduk dan di sisi lubang blower fan heater, karena khawatir pecah.
5. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Perhatian dalam Pemakaian:
1. Jangan digunakan untuk maksud lain
2. Pakailah dalam lingkungan ventilasi yang baik.
3. Bila melekat pada permukaan cat, karet atau plastik, segera gosok hingga bersih.
- Cara pemakaian:
1. Matikan mesin lebih dulu.
2. Sebelum dipakai hendaknya kaleng dikocok dahulu.
3. Bersihkan dahulu dengan pembersih rantai sampai kotorannya lepas.
4. Putar rantai perlahan-pelahan dengan tangan, dan semprotkan chain Lube teflon sedikit demi sedikit hingga merata.
5. Biarkan rantai berputar, sehingga seluruhnya terkena minyak.
6. Lalu diamkan selama kira-kira 10 menit.
7. Apabila terkena permukaan cat, karet, permukaan plastik, bersihkan dengan kain lap segera mungkin.
- Komponen: Pelarut derivate petroleum, minyak anti-karat, resin fluor (PTFE)
- Peringatan:
1. Berbahaya bagi tubuh, jangan terisap atau tertelan.
2. Jangan terkena kulit atau mata.
3. Mudah menyala dan terbakar.
4. Jangan diletakkan ditempat yang terkena matahari langsung, atau di tempat bersuhu diatas 40°c, terutama didalam perusahaan, jangan diletakkan dekat kaca depan, kaca belakang, atau diatas tempat duduk dan di sisi lubang blower fan heater, karena khawatir pecah.
5. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Perhatian dalam Pemakaian:
1. Jangan digunakan untuk maksud lain
2. Pakailah dalam lingkungan ventilasi yang baik.
3. Bila melekat pada permukaan cat, karet atau plastik, segera gosok hingga bersih.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/P102123058-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
