Beli heater water gas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rinnai Gas Water HeaterDeskripsi:Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
- Ariston Water Heater Intant GasDeskripsi:Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
- Ariston Water Heater Gas & Electric Floor Standingatribut:
- Maximum Working Pressure (bar): 8
- Paloma Gas Water HeaterDeskripsi:Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.atribut:
- Capacity (L): 5
- Installation: Indoor
- Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderDeskripsi:Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal modelsatribut:
- Capacity (L): 100
- Power Consumption Electrical (W): 1500
- Voltage (V): 220-240
- Ariston Water Heater Electric Vertical AutoDeskripsi:Ariston PROECO100 - Electric Water Heater w/ELCB Titanium merupakan pemanas air elektrik dengan kapasitas 100 liter. Meskipun besar, akan tetapi hemat ruang, mudah dibersihkan dan mudah juga instalasinya. Sangat pas untuk kesempurnaan kamar mandi Anda.Kapasitas : 100 LiterDesain EkslusifAnti Bakteri LegionellaFungsi ECO untuk menghemat energiatribut:
- Capacity (L): 50
- Corossion Protection: Titanium enamel, magnesium anoda
- Installation: Vertical
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
- Pipe Diameter (inlet/Outlet) (inch): 1/2
- Power (W): 1200
- Voltage (V): 230
- Shimizu Water HeaterDeskripsi:Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
- DeLonghi Kettleatribut:
- Input Power (W): 2000
- Capacity (L): 1.7
- DeLonghi Full Automatic Coffee Machineatribut:
- Input Power (W): 1450
- MIDEA Gas Water HeaterDeskripsi:Midea Water Heater 5L - JSD10-5DHS1- Flue Exhaust- Optional LED Display- Electronic ignitionatribut:
- Dimensions (WxDxH) (mm): 492x320x140
- Color: White
- MIDEA Pemanas Air Gas LPGatribut:
- Gas Type: LPG
- Dimensions (cm): 31x12x44
- Volume (L): 6
- Niko Water Heater Gasatribut:
- Battery Type: A1x2
- aer Kran Bathub Shower Panas & Dinginatribut:
- Size (inch): 1/2
- Rheem Controls for Water HeatersDeskripsi:Gas water heater controls monitor and control the pilot light and water temperature by regulating the flow of gas to the burner. These controls are compatible to specific gas types.atribut:
- Standards: California Proposition 65
- Sub Brand: Rheem Mfg Co
- Ariston Water Heater Heat Pump NUOSDeskripsi:- COP 3.7 dengan suhu 20°C (EN 255-3) - Dalam mode heat pump bekerja dalam kisaran suhu dari -5 ° C sampai 42 ° C - Berkat freon ramah lingkungan R134A dimungkinkan untuk mendapatkan air panas hingga 62 ° C dalam mode heat pump - Kondensor seluruh tangki tidak bersentuhan dengan air - Tangki baja dengan lapisan titanium - Active anode (PROTECH) + Magnesium anode - LCD display - Fungsi Auto, Boost, Green, Voyage, Boost2, Anti-Legionella dan pengaturan waktu ON/OFF - Coil dan probe-holder untuk integrasi surya dan / atau boiler untuk type Nuos 250 SOL - Adaptor multi diameter yang terintegrasi untuk saluran udara masuk dan keluar - Monoblock model - Handling strapsatribut:
- Power (W): 2500
- Dimensions (cm): 60x60x196
- Capacity (L): 250
- Electrolux Water Heater StorageDeskripsi:The Electrolux 500 Series heater with a ComfortFlow tank heats water to the desired temperature and absorbs excess heat to prevent the water from getting too hot. This ensures you and your family can bathe comfortably every day.atribut:
- Minimum Water Pressure (Bar, kpa): 0.8
- Thermostat (°C): 55 / 90
- Typology of: Water Heater Storage
Daftar Harga heater water gas Terbaru March 2026
| Rinnai Gas Water Heater | Rp1.599.900 |
| Ariston Water Heater Intant Gas | Rp1.699.900 |
| Ariston Water Heater Gas & Electric Floor Standing | Rp18.999.900 |
| Wasser Pemanas Air Gas | Rp3.399.900 |
| Paloma Gas Water Heater | Rp3.999.900 |
| Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder | Rp5.499.900 |
| Ariston Water Heater Electric Vertical Auto | Rp4.599.900 |
| Shimizu Water Heater | Rp1.499.900 |
| DeLonghi Kettle | Rp1.599.900 |
| DeLonghi Full Automatic Coffee Machine | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)