Beli wastafel portable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Non Brand Wastafel Injak Portableatribut:
- Material: Stainless Steel
- Steel Plate Cover (mm): 1
- Non Brand Wastafel Portableatribut:
- Size (cm): 85x50x50
- Sensor: With Sensor
- Volume (L): 20
- Non Brand Wastafel Stainlessatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 490x450x850
- Material: Stainless Steel 304
- Frame (mm): 20x20x1.2
- Sink Wastafel (mm): 1.5
- Finishing: Hireline
- RIONE Wastafel PortableDeskripsi:Pijakan air dan sabunatribut:
- Square Iron Pipe Frame (mm): 20x20
- Square Iron Pipe Frame Thickness (mm): 1.4
- aer Countertop Wash BasinDeskripsi:AER Washbasin / Wastafel CWB 11 C1. Instalasi di atas meja2. Model minimalis dan elegan3. Terbuat dari bahan keramik berkualitasatribut:
- Material: Ceramic
- Bambi Magazine FileDeskripsi:Bambi Magazine File 1033 berukuran Jumbo dirancang secara spesifik untuk menyimpan majalah, brosur, dokumen lepas dan lain sebagainya dengan kapasitas yang lebih besar. Dilengkapi dengan label yang dapat diganti-ganti untuk memudahkan pengelompokkan sesuai dengan kebutuhan, dan membuat ruangan anda lebih rapih dan bersih.
- TOTO Wastafel GantungDeskripsi:Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
- monotaro Filter Regulator + LubricatorDeskripsi:Pressure control removal outlet side of 5 micro m or more solid contaminants and the drain contained in the compressed air is available. Electromagnetic valve in the lubricator, you can lubrication by the oil mist to the cylinder.atribut:
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Material (ball guard): Zinc alloy
- Set Pressure Range (MPa): 0.05 to 0.85
- Proof Pressure (MPa): 1.2
- Auto drain Specification: With semi-auto drain
- Body Material: Zinc alloy
- Filter Drain Capacity (ml): 80
- Filtration rating ( micro m): 5
- Fluid: Compressed air
- Lid Material: Polyacetal
- Lubricator Oil Storage Amount (ml): 125
- Mounting Method: Bracket mounting
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
- Pressure Gauge: With pressure gauge
- Recommended use oil: ISO VG 32
- Screw Type: PT
- Set Pressure Unit: MPa
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Jet)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- KRISBOW Celemek PVC (Celemek)atribut:
- Color: Yellow
- Material: PVC
- Meridian Wastafel Keramikatribut:
- Material: Ceramic
- GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel 0.88 mm thickness Knock down feet Hole diameter 90 mmatribut:
- Width (mm): 400
- Height (mm): 950
Daftar Harga wastafel portable Terbaru March 2026
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| Non Brand Wastafel Injak Portable | Rp1.899.900 |
| Non Brand Wastafel Portable | Rp10.999.900 |
| Royal Portable Kitchen Sink One Bowl | Rp759.900 |
| Non Brand Wastafel Stainless | Rp5.299.900 |
| RIONE Wastafel Portable | Rp2.099.900 |
| aer Countertop Wash Basin | Rp769.900 |
| Bambi Magazine File | Rp43.900 |
| TOTO Wastafel Gantung | Rp509.900 |
| Wasser Double Bowl Sink | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9bP103711335-1.jpg)










/fxP103201573-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Lain%20-%20lain/KRISBOW%20Celemek%20PVC%20(Celemek)/3cP101515120-2.jpg)



/ekP103472524-2.jpg)