Beli wastafel dapur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Mulai

    Rp2.999.900

    MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
  2. ESCO 2.5" flange packing
    Mulai

    Rp559.900

    ESCO 2.5" flange packing
    atribut:
    • Material: Carbon fiber
    • Nominal Diameter A: 65
    • Number of bolt holes: 4
    • Operating Temperature (°C): 0~100
    • Thickness (mm): 1.5
    • Withstand Pressure (MPa): 3
  3. TEKA Sink (Wastafel)
    Mulai

    Rp1.999.900

  4. Royal Sink Kitchen 2-Bowl with Table (Wastafel)
    Mulai

    Rp799.900

    Royal Sink Kitchen 2-Bowl with Table (Wastafel)
    atribut:
    • Include Installation: No
  5. GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)
    Mulai

    Rp3.099.900

    GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)
    Deskripsi:
    Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density board
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850+100
    • Bowl Dimension (mm): 800x500x300
  6. Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Deskripsi:
    Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
  7. Kenmaster Saringan Got
    Mulai

    Rp10.900

    Kenmaster Saringan Got
    Deskripsi:
    Saringan penyaring pembuangan air ini adalah saringan got penyaring air yang sangat cocok untuk keperluan kamar mandi anda dengan bahan stainless dan design yang bagus membuat produk ini paling digemari saat ini.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Diameter (cm) : 10
  8. KRIS Hotpot & Grill Detachable
    Mulai

    Rp959.900

    KRIS Hotpot & Grill Detachable
    atribut:
    • Cable Length (cm): 90
    • Dimensions (cm): 59.5 x 26 x 16
    • Voltage: 220-240
  9. Guataka Water Boiler
    Mulai

    Rp1.099.900

  10. Renovo Dispenser Kitchen Sink
    Mulai

    Rp179.900

    Renovo Dispenser Kitchen Sink
    Deskripsi:
    RENOVO AF-D02Dispenser kitchen sink for WS8550
    atribut:
    • Color: Chrome
  11. Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)
    atribut:
    • Include Installation: No
  12. SAN-EI Single Gas Cook
    Mulai

    Rp329.900

    SAN-EI Single Gas Cook
    Deskripsi:
    Operation of open and shut: 90° turning from open to shut position
    atribut:
    • Surface Finish: Chrome Plating
    • Pressure Testing: 34.3kPa/air
    • Connection to Main Piping: 1/2inch Male thread
    • Operating Torque: Less than 40N cm
    • Connection to Gas Hose: For 9.5mm inner diameter gas hose
    • Material: Zinc Diecasting
    • Lubricant: Silicon Grease
  13. Royal Kitchen Sink
    Mulai

    Rp979.900

    Royal Kitchen Sink
    Deskripsi:
    Contempo NovaKitchen sink 1 bowlMaterial stainless steel tahan karatFinishing PVD coating warna hitamDilengkapi lapisan peredam bisingLapisan untuk mengurangi proses kondensasi di bawah bakInstalasi topmount yang mudah dipasang Sudah termasuk Aksesoris:Avur penyaringSaluran overflow mencegah meluapKeranjang peniris retractable
  14. Renovo Kitchen Sink Robotic Made 1 Bowl
    Mulai

    Rp799.900

    Renovo Kitchen Sink Robotic Made 1 Bowl
    Deskripsi:
    RENOVO CUS7645Kitchen sink robotic made 1 bowl complete with wire basket; SUS 304 S/S; 760x450x230mm
    atribut:
    • Color: Satin
    • Material: SUS 304 Stainless Steel
Daftar Harga wastafel dapur Terbaru October 2026
MUTU Sink Kitchen (Wastafel)Rp2.999.900
ESCO 2.5" flange packingRp559.900
TEKA Sink (Wastafel)Rp1.999.900
Royal Sink Kitchen 2-Bowl with Table (Wastafel)Rp799.900
GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)Rp3.099.900
Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusRp359.900
Kenmaster Saringan GotRp10.900
KRIS Hotpot & Grill DetachableRp959.900
Guataka Water BoilerRp1.099.900
Renovo Dispenser Kitchen SinkRp179.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)