Beli viscosity di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ACE GLASS Cannon-Fenske Viscometer Tube
    Mulai

    Rp6.399.900

    ACE GLASS Cannon-Fenske Viscometer Tube
    Deskripsi:
    Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
  2. Ametek Brookfield Brook Digital Viscometer Low Viscosity
    Mulai

    Rp269.999.900

    Ametek Brookfield Brook Digital Viscometer Low Viscosity
    atribut:
    • Accessories: Spindle set, spindle bin, research stand, carrying case, gard leg, calibration certificate (English)
    • Applies To: Low Viscosity
    • Measurement Range: 15 to 2million
    • Power Supply: AC100V 50/60Hz
  3. AND Tuning Fork Vibro Viscometer
    Mulai

    Rp9.799.900

    AND Tuning Fork Vibro Viscometer
    Deskripsi:
    Tuning Fork Vibro Viscometer- 2 ml Sample Measurement Now Possible- 2 ml sample measurement (SV-1A)- 2 Anti-corrosive, titanium sensor plates and temperature sensor- 2 X-Y-Z stage for fine position adjustment of the sample cup- 2 Wide-range, con
  4. Pertamina Engine Oil Mesran Min 40 SE/CC PL1 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp289.900

    Pertamina Engine Oil Mesran Min 40 SE/CC PL1 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MESRAN SERIES didesain dari High Viscosity Index base oil dan aditif pilihan yang dibutuhkan untuk pelumasan kendaraan berbahan bakar bensin yangmensyaratkan pelumas dengan klasifikasi mutu API SE/CC. TINGKATAN MUTUMESRAN SERIES memenuhi persyaratan API SE/CC.PENGGUNAANMESRAN 40 dan 50 sangat sesuai untuk pelumasan mesin bensin kendaraan yang mensyaratkan kinerja API SE. Pelumas ini juga cocok untuk mesin dieselyang membutuhkan API CC.MESRAN 10W, 20W dan30 cocok untuk pelumasan peralatan-peralatan yang membutuhkan pelumas yang mengandung detergent, dispersant,dan anti wear yang seimbang.
    atribut:
    • Volume (L): 4
  5. KRISBOW Viscosity Cup Industrial
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Viscosity Cup Industrial
    Deskripsi:
    Viscosity Cup Professional
    atribut:
    • Application: Painting
    • Volume (cc): 36
    • Hole Inside diameter (ID) (mm): 3.81 ± 0.05
    • Ideal Testing range ( Mpa.s) (sec): 10-60
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 26x7x5
  6. Climbing Viscosity Evaluator Stirring
    Mulai

    Rp66.999.900

    Climbing Viscosity Evaluator Stirring
    atribut:
    • Power Supply: 5V , 2A (Home power supply Adapter Included)
    • Main Unit Size (mm): 100x75x48
    • Display Size (inch): 1.5
    • How To: Touch Panel
    • Load Measurement Range (mN): 40 to 1600
    • Material: Aluminium
    • Package Size (mm): 335x335x130
    • Temperature Measurement Range (°C): 0 to 100
  7. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp79.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  8. Toki Sangyo Viscometer Viscosity Meter
    Mulai

    Rp159.999.900

    Toki Sangyo Viscometer Viscosity Meter
    atribut:
    • Liquid Junction: Stainless steel (SUS304)
    • Power Supply (50/60Hz) (VAC): 100 - 120
    • Accessories: Stand, storage case
    • Accuracy: Full scale ±1% or less
    • Package Size (mm): 505x580x505
    • Reproducibility: Full scale ±0.2% or less
    • Size (mm): 290x300x430
  9. Nesco Viscometer
    Mulai

    Rp21.999.900

    Nesco Viscometer
    Deskripsi:
    Nesco Viscometer NDJ-1 | viskositas & rheologi cairan dan semi-cairanNesco Viscometer NDJ-1 dirancang untuk penentuan viskositas dan rheologi cairan dan semi-cairan. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengukur viskositas dinamis dan viskositas struktural minyak mineral, minyak pelumas, perekat, cat, zat warna dan tinta cetak, dll.
    atribut:
    • Accuracy (%): 5 Newtonian Fluid
    • Measurement Range (mPa.s): 0.1-1*105
    • Overall Dimensions (mm): 445x235x380
    • Rotor: No. 1 2 3 4
  10. COLE-PARMER Viscometer Orifice
    Mulai

    Rp26.999.900

    COLE-PARMER Viscometer Orifice
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  11. Ametek Brookfield Brookfeed Digital Viscometer
    Mulai

    Rp209.999.900

    Ametek Brookfield Brookfeed Digital Viscometer
    atribut:
    • Size (mm): 352x341x417
    • Speed Selector Number Of Step: 2600 Steps
    • Results: Viscosity (cP or mPa*s),% torque display, Spindle, rotation speed, Temperature, Shear rate, Shear stress
    • Function: Digital Leveling and Automatic Oscillation Test
    • Rotation Speed (rpm): 0.01 to 250
    • Accuracy: ± 1%
    • Power Supply: AC100V 50/60Hz
    • Reproducibility (%): ± 0.2
  12. AS ONE Ubbelohde Viscometer
    Mulai

    Rp6.699.900

    AS ONE Ubbelohde Viscometer
    atribut:
    • Material: Borosilicate glass
    • Standard: ISO 3105
  13. BioBase Digital Viscometer
    Mulai

    Rp52.999.900

    BioBase Digital Viscometer
    atribut:
    • Measure Range (KU): 40 to 141
    • Measure Range (gm): 32 to 1099
    • Measure Range (cP): 27 to 5274
    • Measurement Accuracy (FS): ±1% (Newtonian Fluid)
    • Repeatability (FS): ±0.5% (Newtonian Fluid)
    • Rotation Speed (rpm): 200
    • Package Size (mm): 400x350x360
    • Power Supply AC (V/Hz): 100-240/50/60
Daftar Harga viscosity Terbaru November 2026
ACE GLASS Cannon-Fenske Viscometer TubeRp6.399.900
Ametek Brookfield Silicone Standard Viscosity FluidRp10.999.900
AS ONE Touch panel Type ViscometerRp24.999.900
Maspion Jerry Can Plastic (Jerigen Plastik)Rp17.900
Ametek Brookfield Brook Digital Viscometer Low ViscosityRp269.999.900
MANOLI Viscosity Measuring CupRp779.900
AND Tuning Fork Vibro ViscometerRp9.799.900
Pertamina Engine Oil Mesran Min 40 SE/CC PL1 (Oli Mesin)Rp289.900
Prona Viscosity Cup (Alat Ukur Ketebalan)Rp679.900
KRISBOW Viscosity Cup IndustrialRp519.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait