Beli vernier caliper insize di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp689.900

    Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong:- Skala opsional: 0,02mm, 0,02mm/0,001 Inci, 0,05mm- Dengan thumb knob- Sesuai dengan standar DIN862, monoblok, terbuat dari hardened stainless steel, permukaan skala berlapis krom satin- Round depth rod opsional- Titanium platedbeam opsional - Dikemas dalam kantong kulit atau kotak plastik
  2. Insize Vernier Caliper 1205 (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp879.900

    Insize Vernier Caliper 1205 (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INSIZE Vernier Caliper 1205 digunakan untuk pengukuran dimensi luar atau eksternal, kedalaman sekaligus penandaan. 16 pilihan dalam rentang ukur Ø150mm Ø300mm dan akurasi 20.05mm yang sangat baik.Jangka sorong atau skekmat analog INSIZE 1205 ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran umum dengan pilihan akurasi ±0.05 mm atau ±0.02 mm. Karena ujung mata anvil bentuknya agak lancip maka cocok juga untuk aplikasi gores scribing/menggores pada pengerjaaan material apapun.Pada bagian skala INSIZE 1205 sudah difinishing dengan satin-chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel grade 304.Kaliper INSIZE Vernier Mini Caliper 1205 diklasifikasikan berdasarkan standar Jerman DIN 862 dan Metrik internasional IS 3651-1974, menurut standar ini tiga jenis jangka sorong telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan pengukuran eksternal dan internal hingga 300mm dengan akurasi ±0.03 mm dan ±0.05 mm.Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa. Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang handal.
  3. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Resolution : 0.01mm/0.0005"; - Button function : on/off, zero, mm/inch, ABS, data preset; - Battery CR2032; Made of stainless steel
  4. INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp269.900

    INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INGCO Vernier Caliper (150 mm) // Penggaris Sigmat Jangka Sorong
    atribut:
    • Reading (mm): 0.05
    • Material: Carbon steel
  5. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  6. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp779.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  7. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  8. Mitutoyo Vernier Caliper NIB (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Mitutoyo Vernier Caliper NIB (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Vernier scale caliper utilizes nib jaws with round measuring faces and a fine adjustment carriage to perform precision inner and outer dimension measurements. The adjustment carriage feeds the slider finely to give added control and deliver the highest accuracy possible. The Vernier caliper’s 14-degree face angle offers easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper with thumb clamp is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and has a satin chrome finish which reduces glare.
    atribut:
    • Technology: Mechanical
  9. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  10. Mitutoyo VERNIER CALIPER 150/0.05MM 530-102 (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp689.900

    Mitutoyo VERNIER CALIPER 150/0.05MM 530-102 (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Vernier scale caliper features a 14-degree face angle for easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and a satin chrome finish reduces glare.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Range (mm): 0-150
    • Accuracy (mm): ±0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Depth Measuring Bar: Yes
    • Mitutoyo Part Number: N15R
    • Remarks (mm): 19 (Depth Rod)
    • Technology: Mechanical
  11. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  12. Insize Vernier External Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp38.999.900

    Insize Vernier External Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INSIZE 1214 Vernier External Caliper ini digunakan untuk pengukuran dimensi luar atau eksternal sekaligus penandaan. Jangka sorong atau skekmat analog ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dengan pilihan rentang Ø300mm Ø2000mm dan akurasi 20.05mm yang sangat baik. Karena ujung mata anvil bentuknya flat, maka kurang cocok untuk aplikasi gores scribing.Pada bagian skala sudah difinishing dengan satin-chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel. Sangat mudah digunakan untuk menggores/ scribing pada pengerjaaan material apapun. Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa. Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang memiliki tingkat presisi tinggi.Kaliper INSIZE Vernier Mechanical Caliper 1214 diklasifikasikan berdasarkan standar internasional IS 3651-1974, menurut standar ini tiga jenis jangka sorong telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan pengukuran eksternal dan internal hingga 2000mm dengan akurasi 0,02, 0,05, dan 0,1 mm. jangka sorong disebut sebagai tipe A, tipe B, dan tipe C.
    atribut:
    • Dimension A (mm): 24
    • Dimension C (mm): 42
    • Dimensions d (mm): 200
    • Dimension E (mm): 20
    • Jaw Length (mm): 200
    • Note (inch): 0.001 divisions
    • Note (mm): 0.02 divisions
    • Reading (inch): 0.001
    • Reading (mm): 0.02
  13. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  14. Insize Dial Caliper (Jangka Sorong Analog)
    Mulai

    Rp999.900

    Insize Dial Caliper (Jangka Sorong Analog)
    Deskripsi:
    Dial Caliper> Shock dial indicator> Made of stainless steel> Meet DIN862> Made of hardened stainless steel
  15. Mitutoyo Vernier Caliper Dual Scale with Thumb Grip (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp979.900

    Mitutoyo Vernier Caliper Dual Scale with Thumb Grip (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Vernier scale caliper features a spring-loaded thumb clamp that moves the slider only when depressed, giving the operator better control to hold measurements for improved accuracy. The Vernier caliper’s 14-degree face angle offers easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper with thumb clamp is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and has a satin chrome finish to reduce glare.
    atribut:
    • Units: Metric, Inch
    • Technology: Mechanical
  16. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    An industry standard measuring tool
  17. Insize Vernier Caliper 1205 Series (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Insize Vernier Caliper 1205 Series (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Finish: Satin Chrome
    • Operation Type: Mechanical
    • Dimension Type: Inch/Metric
    • Accuracy (inch): +/-0.0012
    • Graduations: 0.001inch, 0.02mm
    • Caliper Material: Stainless Steel
    • Graduations - Lower Scale (inch): 0.001
    • Graduations - Upper Scale (mm): 0.02
    • Jaw Actuation Type: Thumb Wheel
    • Jaw Shape: Standard Jaw
    • Measurements: 4-Way
    • Minimum Measurement (mm): 0
    • Minimum Measurement - Decimal (inch): 0
    • Minimum Measurement - Fractional (inch): 0
Daftar Harga vernier caliper insize Terbaru October 2026
Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp689.900
Insize Vernier Caliper 1205 (Jangka Sorong)Rp879.900
Tricle Brand Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp159.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.399.900
INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp269.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp779.900
Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp599.900
Mitutoyo Vernier Caliper NIB (Jangka Sorong)Rp4.699.900
Mitutoyo Vernier Caliper with Metric/Inch Dual Scale (Jangka Sorong)Rp569.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)