KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)± 0.05
Graduation (mm)0.05
MaterialSteel
Graduation (inch)1/128

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
Kegunaan
Mengukur Dimensi Luar, Dimensi Dalam, Dimensi Kedalaman, dimensi Berjenjang/Bertangga pada suatu benda yang membutuhkan perbandingan ukuran sesuai gambar kerja yang dibuat dari manufakttur
Use
measure dimensional with 4 type of measurement such as Outside Measurement, Inside Measurement, Depth Measuremeent, Step Measurement of workpiece that have manufacture drawing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan