Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Vernier Caliper 1205 digunakan untuk pengukuran dimensi luar atau eksternal, kedalaman sekaligus penandaan. 16 pilihan dalam rentang ukur Ø150mm Ø300mm dan akurasi 20.05mm yang sangat baik.
Jangka sorong atau skekmat analog INSIZE 1205 ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran umum dengan pilihan akurasi ±0.05 mm atau ±0.02 mm. Karena ujung mata anvil bentuknya agak lancip maka cocok juga untuk aplikasi gores scribing/menggores pada pengerjaaan material apapun.
Pada bagian skala INSIZE 1205 sudah difinishing dengan satin-chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel grade 304.
Kaliper INSIZE Vernier Mini Caliper 1205 diklasifikasikan berdasarkan standar Jerman DIN 862 dan Metrik internasional IS 3651-1974, menurut standar ini tiga jenis jangka sorong telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan pengukuran eksternal dan internal hingga 300mm dengan akurasi ±0.03 mm dan ±0.05 mm.
Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa. Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang handal.
Jangka sorong atau skekmat analog INSIZE 1205 ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran umum dengan pilihan akurasi ±0.05 mm atau ±0.02 mm. Karena ujung mata anvil bentuknya agak lancip maka cocok juga untuk aplikasi gores scribing/menggores pada pengerjaaan material apapun.
Pada bagian skala INSIZE 1205 sudah difinishing dengan satin-chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel grade 304.
Kaliper INSIZE Vernier Mini Caliper 1205 diklasifikasikan berdasarkan standar Jerman DIN 862 dan Metrik internasional IS 3651-1974, menurut standar ini tiga jenis jangka sorong telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan pengukuran eksternal dan internal hingga 300mm dengan akurasi ±0.03 mm dan ±0.05 mm.
Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa. Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang handal.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Rentang ukur hingga Ø150mm - Ø300mm dan akurasi ±0.05mm dalam 16 modelDapat mengukur diameter luar (OD), diameter dalam (ID), kedalaman
Fitur fine-tuning yang berfungsi membatasi pergerakan rahang ukur secara friksi
Graduasi ukuran 0.05mm and 0.02mm
Sesuai standar IS 3651-1974 atau DIN 862
Sekrup penjepit di atas slider untuk menahan posisi rahang geser dengan tambahan sekrup kunci fine-tuning.
Ada minimum jumlah pemesanan (MOQ)
Disertakan unit set dengan sertifikat pabrikan dan kotak plastik HDPE tergantung stok.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/blP109239417-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
