Sebelum PPN:
Rp38.999.900 - Rp49.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Dimension A (mm) | 24 |
|---|---|
| Dimension C (mm) | 42 |
| Dimensions d (mm) | 200 |
| Dimension E (mm) | 20 |
| Jaw Length (mm) | 200 |
| Note (inch) | 0.001 divisions |
| Note (mm) | 0.02 divisions |
| Reading (inch) | 0.001 |
| Reading (mm) | 0.02 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 1214 Vernier External Caliper ini digunakan untuk pengukuran dimensi luar atau eksternal sekaligus penandaan. Jangka sorong atau skekmat analog ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dengan pilihan rentang Ø300mm Ø2000mm dan akurasi 20.05mm yang sangat baik. Karena ujung mata anvil bentuknya flat, maka kurang cocok untuk aplikasi gores scribing.
Pada bagian skala sudah difinishing dengan satin-chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel. Sangat mudah digunakan untuk menggores/ scribing pada pengerjaaan material apapun. Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa. Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang memiliki tingkat presisi tinggi.
Kaliper INSIZE Vernier Mechanical Caliper 1214 diklasifikasikan berdasarkan standar internasional IS 3651-1974, menurut standar ini tiga jenis jangka sorong telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan pengukuran eksternal dan internal hingga 2000mm dengan akurasi 0,02, 0,05, dan 0,1 mm. jangka sorong disebut sebagai tipe A, tipe B, dan tipe C.
Pada bagian skala sudah difinishing dengan satin-chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel. Sangat mudah digunakan untuk menggores/ scribing pada pengerjaaan material apapun. Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa. Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang memiliki tingkat presisi tinggi.
Kaliper INSIZE Vernier Mechanical Caliper 1214 diklasifikasikan berdasarkan standar internasional IS 3651-1974, menurut standar ini tiga jenis jangka sorong telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan pengukuran eksternal dan internal hingga 2000mm dengan akurasi 0,02, 0,05, dan 0,1 mm. jangka sorong disebut sebagai tipe A, tipe B, dan tipe C.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Dapat mengukur diameter luar (OD)Graduasi ada 2 tipe yaitu ukuran 0.02mm atau 0,001 Inch dan 0,05mm atau 1/128 Inch
Ada 9 pilihan model berdasarkan rentang Ø300mm - Ø2000mm dan akurasi ≥0.05mm
Skala pembacaan ganda pada vernier. (hanya model metrik/inci dan inci),
Sekrup penjepit di atas slider untuk menahan posisi rahang geser dengan tambahan sekrup kunci fine-tuning.
Model khusus tersedia dengan rahang luar dan dalam yang terbuat dari Carbide sehingga lebih awet.
Ada minimum jumlah pemesanan (MOQ)
Disertakan dengan kotak plastik HDPE tergantung stok.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/d3P109239471-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
