Insize Vernier Caliper 1205 Series (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
FinishSatin Chrome
Operation TypeMechanical
Dimension TypeInch/Metric
Accuracy (inch)+/-0.0012
Graduations0.001inch, 0.02mm
Caliper MaterialStainless Steel
Graduations - Lower Scale (inch)0.001
Graduations - Upper Scale (mm)0.02
Jaw Actuation TypeThumb Wheel
Jaw ShapeStandard Jaw
Measurements4-Way
Minimum Measurement (mm)0
Minimum Measurement - Decimal (inch)0
Minimum Measurement - Fractional (inch)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait