Beli van belt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp37.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  2. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  3. BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    25%
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp61.900

    BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  4. Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)
    18%
    Mulai

    Rp33.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.
    atribut:
    • Type: A
    • Size: Standard
  5. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp40.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
  6. Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type Bx
    Mulai

    Rp419.900

    Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type Bx
    Deskripsi:
    e-POWER (E power) has excellent flexibility has become a cog shape. Therefore less power loss due to bending as compared with the conventional V-belt, there is a energy-saving effect. Less power loss, it can reduce the power consumption of 6 in comparison with the standard V-belt. For which you can use it in number over of about 2/3 compared with the standard V-belt, you can compact design. Because you can expect up to about 2 times the life compared to standard V-belt, you can reduce the frequency of replacement. Conventional of the pulley can be used.
  7. Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)
    Mulai

    Rp51.900

    Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)
    Deskripsi:
    PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
  8. TAYLOR Wall-Mount Analog Thermometer & Hygrometer
    Mulai

    Rp1.299.900

    TAYLOR Wall-Mount Analog Thermometer & Hygrometer
    Deskripsi:
    These thermometers have a large dial face that"™s easy to read and shows temperatures in Fahrenheit and/or Celsius. Select thermometers also measure humidity levels with a smaller dial. These thermometers are weather-resistant and commonly mounted on walls indoors and outdoors and used in commercial, residential, construction, or recreational applications to check temperatures at a glance.
    atribut:
    • Application: Cold Rooms/Refrigerators; Commercial and Residential; Food Preparation; Indoor/Outdoor; Storage Areas
    • Brand: TAYLOR
    • Maximum Temperature (°F): 120
    • Temperature Graduations (°F): 2
  9. BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp399.900

    BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 330
    • Thickness (mm): 19
  10. Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 250 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp479.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 250 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Computer, in OA equipment or the like, the perfect belt for applications where high precision smooth rotation is required. And it delivers the benefits of Maruha shape to the full. Belt is supple, it can be used with small pulley diameter. Engagement can have a quiet operation smooth. You can use a low axial load. It is capable of high torque transmission in a small belt.
  11. BANDO V-Belt Bancollan (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp62.900

    BANDO V-Belt Bancollan (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk Bancoran V-Belt yang lengkap dengan panjang 250-800mm digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Polyurethane
    • Type: V belt
    • Belt Height: 4mm
    • Belt width: 6mm
  12. RIDGID Pipe Dies for Use in Universal Die Heads (Mata Senai)
    Mulai

    Rp3.699.900

    RIDGID Pipe Dies for Use in Universal Die Heads (Mata Senai)
    atribut:
    • Type: NPT
    • Thread Direction: Right Hand (RH)
    • For Model: 504A; 711; 713; 811A; 815A; 816; 817 and 842
  13. YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp16.900

    YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
  14. Mitutoyo Dial Caliper Gage
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.599.900

    Mitutoyo Dial Caliper Gage
    Deskripsi:
    The Mitutoyo external dial caliper gage utilizes spring-loaded jaws to provide constant point contact pressure to take highly accurate comparison measurements of hole diameters and groove and tube thicknesses. The dial display provides precise, readable measurements in metric or inches.
  15. GOSAVE Welding Gloves Leather Golden Touch (Sarung Tangan Las)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp97.900

    GOSAVE Welding Gloves Leather Golden Touch (Sarung Tangan Las)
    Deskripsi:
    - 16inch (pure) stitching protection- 100% import cow leather- Soft touch- Fire resistance- Mechanical risk resistance- Heavy duty- Card for display
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Heat Resistance Temperature (°C): Up To 250
  16. monotaro V belt A type standard (Van Belt)
    Mulai

    Rp21.900

    monotaro V belt A type standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Produk V Belt A Type (Standard) dari Monotaro ini memiliki range Effective Pitch Lap Length dari 23-68mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Type: A type
    • Material: Rubber
    • Belt Height (mm): 8
    • Tensile Strength (kN): 4.4
    • Elongation(%): 3
    • Belt Top Width (mm): 12.5
  17. Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp87.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.
    atribut:
    • Type: B
    • Size: Standard
    • Length: 101 inch
Daftar Harga van belt Terbaru October 2026
ULVAC Maintenance for Vacuum PumpRp739.900
BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Rp37.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp22.900
BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Rp61.900
ASB V-Belt A Type (Vanbelt)Rp9.900
Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Rp33.900
Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Rp40.900
Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type BxRp419.900
Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)Rp51.900
TAYLOR Wall-Mount Analog Thermometer & HygrometerRp1.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait