Beli vacum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TASKI Wet & Dry Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp24.999.900

    TASKI Wet & Dry Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Capacity (L): 44
    • Power Consumption Nominal (W): 2x950
    • Vacuum (kPa): 2x22
    • Cable Length (m): 15
    • Dimensions (mm): 830x530x930
    • Contents: Unit (1), Fixomat For Taski Vacumat 44T (1), Filtercloth With Ring For Vacumat 44T (1)
    • Maximum Air Flow (L/s): 2x50
  2. RAMDAYS Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp4.999.900

  3. Mayaka Premium Vacum Blender
    Mulai

    Rp1.899.900

    Mayaka Premium Vacum Blender
    Deskripsi:
    - Fungsi : Smoothies, Vacuum, Menggiling, Mencampur. - Dengan tongkat pengaduk suhu (TM030).
    atribut:
    • Power (W): 1300
    • Capacity (L): 1.5
    • Motor Speed (rpm): 22000
    • Vacuum Capacity (KPA): 70 (max)
    • Voltage (V): 220-240
  4. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  5. Kramer Quad Cable (Kabel XLR)
    Mulai

    Rp269.900

    Kramer Quad Cable (Kabel XLR)
    Deskripsi:
    Kramer’s C-XLQM/XLQF is a quad style professional-grade mic or line level audio cable. 4-core star quad cables with mutually offsetting twisting technology can reduce induction noise levels to 10% of that in regular two-pair balanced microphone cable.
    atribut:
    • Connector: XLR (M) to XLR (F)
  6. MultiPro Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp699.900

    MultiPro Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    - Filter dapat dicuci - Motor terlindungi dari air - Alat fungsi tiup - Tanki plastik - Roda plastik
    atribut:
    • Capacity (L): 10
    • Power (W): 650
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (cm): 30.5x29.5x36
  7. Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.8
  8. Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Rotation Per Minute (rpm): 1440
    • Rotor Method: Two-stage
    • Running Method: Direct
    • Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
    • Ultimate Vacuum (micron): 15.0
    • Vacum Pump Oil (ml): 450
  9. Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.
    atribut:
    • Color: Gray
  10. monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorong
    atribut:
    • Body Material: steel
    • Caster Material: Gum
  11. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp519.900

  12. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  13. FISCH High Power Vacuum Cleaner Portable (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp129.900

    FISCH High Power Vacuum Cleaner Portable (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    • Use with cigarette lighter plug • Washable filter streaming. • Wet I dry functions with strong suction. • 3 meter cord length.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Power (W): 80
Daftar Harga vacum Terbaru October 2026
TASKI Wet & Dry Vacuum CleanerRp24.999.900
RAMDAYS Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp4.999.900
Gadlee Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp10.999.900
Mayaka Premium Vacum BlenderRp1.899.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp969.900
Kramer Quad Cable (Kabel XLR)Rp269.900
MultiPro Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp699.900
Deli Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp659.900
Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp109.900
Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)Rp8.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)