MultiPro Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Capacity (L)10
Power (W)650
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50
Dimensions (cm)30.5x29.5x36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Filter dapat dicuci
- Motor terlindungi dari air
- Alat fungsi tiup
- Tanki plastik
- Roda plastik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan