Mayaka Premium Vacum Blender

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Power (W)1300
Capacity (L)1.5
Motor Speed (rpm)22000
Vacuum Capacity (KPA)70 (max)
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Fungsi : Smoothies, Vacuum, Menggiling, Mencampur. - Dengan tongkat pengaduk suhu (TM030).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait