Beli v belt mesin cuci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO V Belt A Type (Standard)Deskripsi:Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Upper Belt Width: 12.7mm
- Belt Type: A
- Material: Rubber
- Belt Height: 8mm
- Type: V belt
- BANDO Bancoran V-BeltDeskripsi:Bando memiliki range produk Bancoran V-Belt yang lengkap dengan panjang 250-800mm digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Polyurethane
- Type: V belt
- Belt Height: 4mm
- Belt width: 6mm
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: A
- Size: Standard
- Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- Tri Torq Torque Wrench 3/8 inchDeskripsi:Manufactured from high quality satin finish steel with a polished steel head. Supplied with a fully traceable calibration certificate and robust storage case. A unique triangular design linear torque wrench. The desired torque value can be set, and is displayed in the torque windows on the handle. The classic 'click sound' notifies the user when pre-set torque has been reached. Manufactured to BS EN 26789 : 1994 and Federal GGG-W-686 standards.atribut:
- Torque Wrench Type: Adjustable Ratchet Reversible
- Accuracy: +/- 4%
- Drive Size: 3/8 Inch
- Drive Shape: Square
- Includes: Moulded Storage Case Traceable Calibration Certificate
- BANDO C.V.T Belt Only KVY SeriesDeskripsi:BANDO C.V.T Belt. Berfungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekeliling.
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.atribut:
- Type: B
- Size: Standard
- Length: 101 inch
- DAYTON Standard & Cogged V-BeltDeskripsi:3V section V-belts have a wedge design and a nominal top width of 3/8" and a nominal thickness of 5/16" (actual dimensions may vary slightly). Wedge V-belts, identified with a "V," have a smaller top width and a deeper profile than classical V-belts. This design transfers higher power than classical V-belts of the same size.atribut:
- UNSPSC: 26111801
- Maximum Operating Temperature (°F): 194
- Minimum Operating Temperature (°F): -22
- Reinforcing Cord Material: Polyester
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type-E (300 to 399inch)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.atribut:
- Type: E
- Size: Non Standard
- Belt Width (mm): 38
- Belt Height (mm): 25
- Angle (°): 40
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Type: A
- Size: Standard
- BANDO V-Belt C Type (Standard) (Van Belt)Deskripsi:The cost per transmission horsepower is low.It is commercially available.Easy to handle.atribut:
- Material: Rubber
- Belt Height: 13.5mm
- Upper Belt Width: 22.2mm
- Effective Pitch Lap Length: 75mm
- Belt Type: C
- Type: V belt
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: B
- Material: Rubber
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
- Maximum Speed (m/s): 30
- Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
- Pitch Width (mm): 12.5
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (100 to 199inch)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: B
- Material: Rubber
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
- Maximum Speed (m/s): 30
- Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
- Pitch Width (mm): 12.5
Daftar Harga v belt mesin cuci Terbaru March 2026
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp89.900 |
| BANDO V Belt A Type (Standard) | Rp30.900 |
| BANDO Bancoran V-Belt | Rp54.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt) | Rp33.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt) | Rp33.900 |
| Tri Torq Torque Wrench 3/8 inch | Rp2.799.900 |
| BANDO C.V.T Belt Only KVY Series | Rp64.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt) | Rp29.900 |
| DAYTON Standard & Cogged V-Belt | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102361601-1.jpg)
/P102359679-1.jpg)

/ooP102038888-3.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125946-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102359749-1.jpg)


%20(Van%20Belt)/P102125793-1.jpg)

%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)
/huP103750642-1.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)

/lnP102125779-3.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102361610-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125977-1.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/2bP103751083-1.jpg)