Mitsuboshi Standard V-Belt Type-E (300 to 399inch) (Vanbelt)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
TypeE
SizeNon Standard
Belt Width (mm)38
Belt Height (mm)25
Angle (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait