Beli uv flashlight di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NU-CALGON UV Leak Detector Kitsatribut:
- UNSPSC: 39101616
- Powered by: (3) AAA Batteries
- Product Type: UV Inspection Flashlight Kit
- Type: UV LED Lamp
- CRC Perma Mend UV FlashlightDeskripsi:PERMA-MEND UV LIGHTModel#: 14098DESCRIPTION:UV Light for the curing of Perma-Mend UV Curable Repair Patches. LED 51 Ultraviolet. LED 390 bulb type. 10,000 hours bulb life. 3xAA Alkaline batteries required (Not Included). Push on/off switch type, polycarbonate lens material, single light output mode, body material is aluminum with "O" rings for water resistance.APPLICATIONS:Perma-Mend Repair Patchesatribut:
- Net Fill: 1 pc
- Appearance: None
- DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
- Propellant: None
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- OLIGHT Flashlight Arkfeld SeriesDeskripsi:Olight Arkfeld CW adalah senter EDC (Everyday Carry) portabel pertama dari Olight yang menawarkan sumber cahaya ganda. Dengan 5 tingkat kecerahan dan fungsi memori, anda dapat memilih pengaturan favorit anda hanya dengan satu klik. Laser hijau yang ada di senter ini sangat ideal untuk presentasi atau menghibur hewan peliharaan anda. Desain sakelar inovatif (tombol tengah & selektor) memberikan kesan praktis dan estetis. Selain itu, kabel pengisian magnetik memungkinkan pengisian otomatis. Desain senter ini juga datar dan dilengkapi klip, sehingga mudah dibawa dapat dijepit di saku atau kemeja tanpa terasa. Dengan desain luar biasa dan berbagai fungsi pencahayaan, Arkfeld adalah pilihan terbaik untuk senter EDC.
- METALTECH Scaffoldingatribut:
- UNSPSC: 31160000
- EZREN Senter UltravioletDeskripsi:Ezren EZ-3004 Detector Senter UV Ultraviolet 400nm 51 LED Lampu UVSenter Ultraviolet ini memiliki spektrum sampai dengan 400nm dan juga jarak tembak yang cukup jauh sehingga memudahkan Anda mengecek sidik jari, kartu elektronik,uang kertas, dll.Dengan 3 buah AA baterai yang mudah ditemukan di berbagai toko, senter ini akan bekerja dengan waktu pemakaian yang sangat lama dan hemat.Isi Paket 1x Ezren EZ-3004 Detector Senter UV Ultraviolet 400nm 51 LED Lampu UV (Tidak Termasuk Battre )atribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Color: Black
- GENTOS LED Light GENTOS G-SeriesDeskripsi:-Equipped with the slide focus system, which adjusts the illumination angle easily with one hand by sliding the head part frontward and backward.-Pen Clip-Strap.-2m drop resistantatribut:
- Brightness: 18lm
- Protection Grade: IP54
- Materials (Main Body): Aluminium
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- GENTOS Rechargeable LED Work Light GANZ613atribut:
- Beam Angle (°): 215
- Battery (mAh): 9000
- Battery Type: Lithium-ion Rechargeable Battery 3.7V built-in
- Charging Time (hour): 5
- Color: Black & Red
- Depth (mm): 33.5
- Drop Resistance (m): 2
- Height (mm): 352
- Material: Polycarbonate
- Power Consumption (W): 33.3
- Width (mm): 39.1
- Cole Parmer UV Lamp With Wavelength Light TubesDeskripsi:These handheld ultraviolet lamps come in a variety of wavelengths to match your specific UV applications. Choose from one of three UV wavelengths or a combination of UV wavelengths or white light in 4-, 6- or 8-watt configurations. A basic lamp configuration of one UV and one white light tube is ideal for viewing materials in a dimly-lit area. Twin UV models offer two tubes of identical wavelength operating at the same time for added UV intensity. Double UV models with two different tubes allow you to work in any one of two ultraviolet wavelengths. The triple UV model, available only in the 8-watt lamp, allows you the flexibility to easily switch among the three wavelengths (shortwave, midrange, or longwave UV). A selector switch on the back of the lamp makes it simple to switch between light sources on models with multiple wavelengths.The 365 nm longwave UV models are ideal for bacterial identification, specimen staining, gel electrophoresis, chlorination, fluorochemistry, and more. The 302 nm midrange UV models provide an effective tool for gel electrophoresis, gel viewing, and optical lab measurements. The 254 nm shortwave UV models can be used for biochemical testing, mercury detectors, optical alignment, DNA analysis, electrophoresis, and more.A viewing cabinet, for a darkroom environment, can be purchased for the 4- and 8-watt models. An optional lamp stand for hands-free operation is available for all models.atribut:
- Width (inch): 3 3/4
- Height (inch): 2 1/2
- Width (cm): 9.5
- Height (cm): 6.4
- Power (Hz): 50
- Power (V AC): 230
- Linshang UV Light MeterDeskripsi:LS125 digital UV light meter is a smart host that can support 12 different types of probes. The main function of the host is data display. The UVALED-X0 probe is one of 12 probes equipped with the LS125 host. The spectral response range of the probe is 340nm-420nm and it is calibrated at 395nm, which is suitable for the intensity and energy detection of UVA LED light sources.
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- TRUSCO Rechargeable LED LightDeskripsi:29atribut:
- Material: Body:Aluminium (Anodized)
- Set Contents: Special Rechargeable Batteries, AC Adapter, Nylon Bag, Strap
- Total Luminous Flux (Lm): 150
- Outside Diameter (mm): 27
- Total Length (mm): 155
- Power Supply: Special Lithium Ion Rechargeable Battery 1 Included, Other AA Alkaline Batteries, AA 1.2V Rechargeable Batteries OK
- Maximum Illumination Time: Approximately 2 hours (High), Approximately 6 hours (Low), Approximately 5 hours (Flashing)
- Recharge Time: About 2.5 hours
- Protection Class: IPX4
Daftar Harga uv flashlight Terbaru March 2026
| NU-CALGON UV Leak Detector Kits | Rp1.299.900 |
| CRC Perma Mend UV Flashlight | Rp279.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| OLIGHT Flashlight Arkfeld Series | Rp2.699.900 |
| METALTECH Scaffolding | Rp3.999.900 |
| EZREN Senter Ultraviolet | Rp41.900 |
| GENTOS LED Light GENTOS G-Series | Rp349.900 |
| Fenix LED Flashlight | Rp449.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/oyP103564898-1.jpg)




/P102599912-3.jpg)