MIJOMI Rechargeable Red Laser+White Light Penlight (Senter)

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Battery14500 Li-ion battery
Beam Distance (m)126
Brightness (Lm)30 / 250 / 130
BulbLED x1 + Red Raser LED x1
Drop (m)1
ModesLow / High / Med+Raser / Raser
Runtime (hour)5 / 2 / 2 / 2
Size (mm)130x28x18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use 14500 battery, with both Red laser light and white light, suitable for repair, industry, construction light, positioning, inspection etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait