Beli usb charger di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- UGREEN Desktop Fast ChargerDeskripsi:Compatibility:- MacBook Air 13'' M2 2022, MacBook Air M1 13" 2020, MacBook Pro M2 13" 2022, MacBook Pro M1 14" 2021; XPS 15/ 14/ 13; ThinkPad T490; Surface Pro 8/ 7/ 6; Pixelbook, Huawei MateBook usw.- iPad Pro 6 M2 12.9"/11", iPad Pro 5 M1 12.9"/11", iPad Pro 4 12.9"/11"; iPad Air 5/ 4/ 3; iPad 10/ 9/ 8/ 7/ 6/ 5; iPad mini 6/ 5 etc.- 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini, 12, 12 Pro, 11 Pro Max, SE 2022/2020, XS, XS Max, XR , X, 8, 8 Plus, Watch Ultra, Watch 8, Watch 7, Watch SE, iPad Pro/Air 5, AirPods Pro, MagSafe usw.- Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S22, S22 Ultra, S22+, S21 FE, S21 Ultra, S20, S20FE, S10, S9, S8+, S8; Tab A8, S8, S7+; Z Flip; Note 10, Note 9, A72, A71, A51, A52, A53, A50, A40, A21, A20; M43, Galaxy Fold 2 usw.- Nexus 5X, 6P, Pixel 7 Pro, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 3A XL, Pixel 3A, Pixel 3XL, Pixel 3, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2XL etc. and tablets- Steam Deck, Swtich and Tablets; LG G8 ThinQ, G7 ThinQ, G7 One, G7 Fit, V50 ThinQ 5G, V40 ThinQ, V30, V20; Moto G7, G7 Play, G7 Power, G6, Z, Z Force etc.
- TEKIRO Steering Key and Flexible ExhaustDeskripsi:TEKIRO KUNCI KOMSTIR DAN KNALPOT FLExIBLE NO. 2 / KUNCI KOMSTIRORIGINAL TEKIROKODE : WR-HW1849
- SEIKO TRADING 12USB Chargeratribut:
- Cable Length (m): 1.5
- Color: White
- Content Set: Power cord compatible with glasses-type connector
- Depth (mm): 86
- Height (mm): 33.5
- Number of Port: 12 (USB)
- Number of USB Ports per Block: 4
- Power Supply (V): AC100
- USB Power Output: DC5V 4.8A (24W)x3 blocks (total 72W)
- Width (mm): 152
- INGCO Lithium‑Ion Usb-A ChargerDeskripsi:INGCO S12 Converter USB Power Bank (5V 1.5A) // Charger Powerbank Portable HP Tablet Gadgetatribut:
- Voltage (V): 12
- Output Power (V/A): 12/1 5/1.5
- UGREEN ChargerDeskripsi:UGREEN Wall Charger Dual USB A 36W CD161 Merupakan adaptor charger yang dapat melakukan pengisian daya 2 device secara bersamaan.atribut:
- Color: Black
- BASEUS Kepala Charger Quick Charge 3.0Deskripsi:Masih merasa ngecas pake wireless itu lamban?Mungkin anda memakai charger yang tidak sesuai!
- BASEUS USB To Lightning Cable Fast ChargingDeskripsi:Kabel data dengan desain bebas kusut, kain berkekuatan tinggi dengan kekuatan tarik.Fast charging 2.4a memungkinkan Anda mengurangi waktu pengisian.Dengan kontrol suhu cerdas untuk pengisian daya yang amanKecepatan transfer datanya secepat 480Mbps.Tersedia dalam 3 warna yang membuat kabel terasa lebih premium dengan “finishing touch” casing yang dipadukan dengan aluminium.atribut:
- Ampere(A): 2.4 (Maximum)
- Material: Aluminium Alloy + Braided
- Input: USB
- Length(m): 1.2
- Transmission Speed (Mbps): 480
- BASEUS Kepala Charger 4in1 Fast ChargerDeskripsi:Untuk Memaksimalkan output port tipe-c, perangkat dan kabel pengisi daya juga harus mendukung pengisian cepat 65W, jika tidak maka dapat mengurangi efisiensi pengisian daya yang sebenarnya1. Kepala charger dengan design yang compact2. Teknologi GaN3 yang ditingkatkan,menawarkan konversi yang efisien untuk beberapa port output berdaya tinggi3. 4 Port untuk Pengisian Simultan4. Kabel Ekstensi tebal 1,5m5. Pengisi Daya Laptop Tipe-C Ganda 65W, mendukung Fast charging Samsung 45W*Port USB-C PD mendukung pengisian cepat hingga 65W untuk perangkat berdaya tinggi saat menggunakan satu port.Teknologi Pengisian BPS II–Teknologi Baseus Power Split 2 canggih mendeteksi dan memberikan daya optimal ke perangkat yang dicolokkan untuk melindungi baterai Anda.atribut:
- Color: Black
- Taffware Charger USB 3 Port Qualcomm QC 3.0 EU PlugDeskripsi:Charger USB dengan teknologi fast charging dari Qualcomm tak melulu mahal. Charger ini merupakan charger QC 3.0 terjangkau yang bisa Anda temukan di pasaran saat ini. Terlebih ada 3 buah port yang memudahkan Anda mengecas smartphone lebih dari duaatribut:
- Dimensions: 44x26x88 mm
- Number of Ports: 3 Port
- Electrical Plug Type: Colokan EU
- Input (V/Hz/A): 100 - 240, 50/60, 0.35
- Output (V/A): 5/5, 9/2,12/1.5
- Maximum Power (W): 18
- UGREEN Wall Charger iPhone 11 USB ADeskripsi:UGREEN Charger iPhone 18W CD122 merupakan kepala charger atau adapter dari Ugreen yang memiliki satu port, namun sudah support fast charging 18W (max). Memiliki USB A interface yang sifatnya universal sehingga mudah untuk digunakan.atribut:
- Size (W): 18
- Robot Charger Dual USBatribut:
- Color: White
- Port : Dual Port Charger
- UGREEN Wall Charger Dual USB + USB CDeskripsi:UGREEN Wall Charger Dual USB + USB C 36W CD170 merupakan adaptor charger dari Ugreen yang memiliki durabilitas yang baik. Adaptor ini sudah memiliki standar fast charging seperti QC 3.0 dan PD 3.0 yang mampu menghasilkan 36W. Memiliki dual port yaitu USB A + USB C sehingga mampu mengisi daya 2 device sekaligus secara bersamaan. Berukuran compact sehingga mudah dibawa kemanapun pergi.
- UGREEN GaN Charger NEXODE PRO Miniatribut:
- Input Voltage (V): 100 to 240 (~50/60Hz 1.8A Maximum)
- Output USB-A: 5.0V=3.0A; 9.0V=2.0A; 12.0V=1.5A; 10.0V=2.25A 22.5W Maximum
- Total Output Power (W): 65 (Maximum)
- Output: USB-C1/C2 5.0V=3.0A/9.0V=3.0A/12.0V=3.0A/15.0V=3,0A/20.0V=3.25A 65.0W Max
- INGCO Lithium-Ion Battery Chargeratribut:
- Input Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Output voltage (V): 20
- Output Current (A): 4
- ASH Hook Spanner Wrenchatribut:
- Type: Hooking spanner
- UGREEN ChargerDeskripsi:Wall Charger 15W Triple Port UGREEN ED013 50816 Memiliki 3 port yang dapat dilakukan untuk melakukan pengisian daya secara bersamaan.
- INGCO Chargeratribut:
- Voltage (V): 12
- Power (V/Hz): 220-240/50-60
- Charging Time (hour): 2
Daftar Harga usb charger Terbaru March 2026
| UGREEN Desktop Fast Charger | Rp229.900 |
| TEKIRO Steering Key and Flexible Exhaust | Rp209.900 |
| SEIKO TRADING 12USB Charger | Rp1.599.900 |
| INGCO Lithium‑Ion Usb-A Charger | Rp119.900 |
| UGREEN Charger | Rp149.900 |
| Vivan Charger | Rp56.900 |
| BASEUS Kepala Charger Quick Charge 3.0 | Rp109.900 |
| BASEUS USB To Lightning Cable Fast Charging | Rp64.900 |
| BASEUS Kepala Charger 4in1 Fast Charger | Rp389.900 |
| Taffware Charger USB 3 Port Qualcomm QC 3.0 EU Plug | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)