Beli usb adapter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- UGREEN USB HubDeskripsi:Adapter HUB 4 in 1 UGREEN USB A to 3 USB A 3.0 + RJ45 CM266/CM457/CM500atribut:
- Compatibility: USB A Port, RJ45 Port, Full dan Half Duplex, Windows OS, MaC OS
- Data Transfer Rate (Gbps): 5
- Input: USB 3.0 A Male
- Length Cable (cm): 20
- Network Access (Mbps): 1000
- Output 1: RJ45 Gigabit Ethernet Port
- Output 2: USB 3.0 A x 3
- What is in The Box: 1x Adapter Hub Ethernet 4 in 1 UGREEN Converter CM266
- KINIK Thai Depressed Center Grinding MetalDeskripsi:Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.atribut:
- Hole Diameter (mm): 16
- Abrasive Grits: 24
- Abrasive Grits Type: Coarse
- Shape: Round
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Application: Ferrous Metal
- Thickness (mm): 6
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- UGREEN USB HubDeskripsi:Adapter Hub USB 2 in 1 CM449 / CM162 merupakan HUB dari Ugreen yang berfungsi untuk memberikan port tambahan. Ugreen hub dapat digunakan untuk membagi layar laptop dengan LCD maupun monitor karena terdapat port HDMI serta port VGA.atribut:
- Compatibility: Universal Compatibility
- Dimensions (cm): 6.4x4
- Number of Ports: 2
- Resolution (K): 4 (60Hz)
- What is in The Box: 1x Ugreen USB A Hub 2in1 CM449
- Green Leaf Kursi Plastik SandaranDeskripsi:Kursi Plastik Sandaran Toronto adalah Salah Satu Produk Bangku Plastik yang Berkualitas dari Green Leaf . dengan Desain Minimalis Memiliki Sandaran Punggung Terbuat dari Plastik Berkualitas dan Aman untuk Segala Keperluan Anda, Kebutuhan Rumah Tangga Anda Khususnya Tempat Penyimpanan Barang Barang Anda Dirumah.
- Totolink 150Mbps Wireless N USB AdapterDeskripsi:N150UA allows you to choose the optimal Wi-Fi as you can.With no driver needed for Windows OS, simply plug and play,the USB 2.0 interface is suitable for almost all terminal devices.So it is an ideal solution for user with any WiFi router.Package Contents:N150UA Wireless Adapter x1, Quick Installation Guide x1atribut:
- System Requirement: Windows 10 (32/64bits), Windows 8 (32/64bits), Windows 7 (32/64bits), Windows XP (32/64bits)
- Reception Sensitivity: 2.4G:11b 11M: -81dBm@8% PER 11g 54M: -68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7: -65dBm@10% PER HT40 MCS7: -62dBm@10% PER
- EIRP (dBm): <20
- Interface: USB 2.0
- LED Indicator: 1x Wireless
- Standard & Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Neoplas Kursi Makan BagusDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Color: Random Color (Biru, Hijau, Merah)
- Dimensions (mm): 480x440x860
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- tp-link AC600 Wireless Nano USB Adapteratribut:
- Interface: USB 2.0
- Dimensions (mm): 15x7.1x18.6
- Antenna Type: Omni Directional
- Frequency (GHz): 5-2.4
- Transmission Power (dBm): <20 (EIRP)
- Wireless Modes: Ad-Hoc / Infrastructure mode
- Certification: CE, FCC, RoHS
- Modulation Technology: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
- Wireless Security: Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
- tp-link Wireless Nano N USB 2.0 Adapteratribut:
- Interface: USB 2.0
- LED Indicator: Status
- Dimensions (mm): 18.6x15x7.1
- Antenna Type: Internal antenna
- Wireless Standards: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Frequency (GHz): 2.4-2.4835
- Certification: CE, FCC, IC, RoHS
- Modulation Technology: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
- System Requirements: Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X, Linux
- Transmission Power (dBm): <20
- Wireless Modes: Ad-Hoc / Infrastructure mode
- tp-link Nano Dual Band Wi-Fi USB AdapterDeskripsi:Ultimate Wi-Fi Speed – Up to 1300 Mbps speeds with 400 Mbps on 2.4GHz and 867 Mbps on 5GHz, upgrades your devices to higher AC WiFi speeds. Dual Band Connection – 2.4 GHz and 5 GHz band for flexible connectivity, enables your devices to work with the latest dual-band WiFi router for faster speed and extended range. MU-MIMO Technology – Delivers highly efficient wireless connection Nano Design – Small, unobtrusive design allows you to plug it in and forget it is even there System Compatibility – Supports Windows 10/8.1/8/7atribut:
- Dimensions (inch): 0.78x0.62x0.29 (19.85x15.70x7.39mm)
- Interface: USB 2.0
- System Requirements: Supported operating systems include Windows 10/8.1/8/7
- Environment: Operating Temperature (°C): 0-40 (32-104°F)Operating Humidity: 10-90% non-condensingStorage Humidity: 5-90% non-condensing
- Frequency (GHz): 2.4, 5.0
- Wireless Standards: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5GHz
Daftar Harga usb adapter Terbaru January 2026
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| UGREEN USB Hub | Rp559.900 |
| KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal | Rp10.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp11.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| Robot USB Hub Adapter | Rp45.900 |
| UGREEN USB Hub | Rp689.900 |
| Green Leaf Kursi Plastik Sandaran | Rp159.900 |
| UGREEN USB Hub | Rp589.900 |
| Totolink 150Mbps Wireless N USB Adapter | Rp71.900 |
Data diperbarui pada 27/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/o2P107796866-1.jpg)