Orico 6 Port USB 3.0 Hub with Card Reader

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorBlack
Data CableIntegrated Cable
Data Cable Length (cm)15
Dimensions (mm)142x25x22.4
IC ChipAU6268+AU6353
Input InterfaceUSB-A 3.0x1
MaterialABS
Output InterfaceUSB-A 3.0x6SD&TFx1
Support Capacity (TB)up to 2 (HDD/SD/TF)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan