UNITECH Konverter Type C 5in1 Ultralink
#Grup produk P111921973
Spesifikasi
| Color | Abu-Abu |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 16x12x12 |
| Material | Alumunium Alloy |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
EDUP USB Type C Hub 5 in 1 LAN HDMI Pass-through Charging YC-206
Best USB Type-C Hub for Your Ultrabook
Dengan hub ini Anda bisa mengubah 1 port USB Type C menjadi 5 port membuat Anda bisa menghubungkan berbagai perangkat ke Macbook atau Ultrabook Anda. Selain 2 USB 3.0 Port juga terdapat port HDMI dengan dukungan 4K, LAN Adapter RJ45 dan port USB Type C yang bisa digunakan untuk mengisi daya perangkat Anda. Desain portabel membuatnya mudah dibawa kemanapun Anda berada.
2 x USB 3.0 Port
1 x USB Type-C Port for Charging
1 x HDMI Port with 4K Support
1 x LAN
Best USB Type-C Hub for Your Ultrabook
Dengan hub ini Anda bisa mengubah 1 port USB Type C menjadi 5 port membuat Anda bisa menghubungkan berbagai perangkat ke Macbook atau Ultrabook Anda. Selain 2 USB 3.0 Port juga terdapat port HDMI dengan dukungan 4K, LAN Adapter RJ45 dan port USB Type C yang bisa digunakan untuk mengisi daya perangkat Anda. Desain portabel membuatnya mudah dibawa kemanapun Anda berada.
2 x USB 3.0 Port
1 x USB Type-C Port for Charging
1 x HDMI Port with 4K Support
1 x LAN
Peringatan
NOTE : Port Type C hanya bisa untuk charger adaptor laptop (tidak bs utk charge hape)
Fitur
- Provice Extra Port for Your DeviceDengan menggunakan koneksi USB Type C, hub ini menyediakan 5 port tambahan untuk perangkat ultrabook Anda. Kehadiran berbagai port ini membuat Anda bisa menghubungkan berbagai perangkat dan peripheral ke ultrabook atu Macbook.
- 2 High Speed USB 3.0 Port
Di hub ini Anda akan menemukan 2 buah port USB 3.0 berkecepatan tinggi, cocok untuk mentransfer berbagai file berukuran besar dalam waktu singkat.
- HDMI Port with 4K Resolution Support
Selain USB Port, Hub ini juga menyediakan port HDMI dengan dukungan resolusi hingga 4K membuat Anda bisa menghubungkan display eksternal ke ultrabook atau Macbook Anda.
- Another USB Type C with Pass-through Charging Support
Hub ini juga menyediakan port USB Type C lain yang mendukung fitur Pass-through Charging membuat Anda bisa mengisi daya perangkat Anda melalui port ini. Tidak hanya untuk mengisi daya, port ini juga bisa digunakan sebagai media transfer data untuk media penyimpanan yang menggunakan port serupa.
- LAN Adapter
- High Quality Material for Durability
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
