Beli uchiha di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ROMOLD Spill Pallet with 4 Way FLT Access (Palet Penampung Tumpahan)atribut:
- Length (mm): 1220
- Color: Yellow
- TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)atribut:
- Color: Black Grating/Yellow Deck
- Style: Economy Spill Pallet
- Liquid Discharge Solution: Drain Plug
- KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:Krisbow menghadirkan wada berkualitas untuk menampung tumpahan cairan oli dan bahan kimia untuk melengkapi kebutuhan Anda. Wadah besar ini mampu menampung 4 drum 68Gal/260L per drum untuk menampung cairan oli atau bahan kimia. Jika terjadi kebocoran atau pecah wadah ini dapat menjaga area penyimpanan tetap bersih dan aman. Kisi-kisi wadah ini dapat dilepas. Selain itu, wadah mudah dirakit dan anti slip serta dapat diangkat untuk akses cepat ke perawatan, pembersihan, dan dekontaminasi. Dapat dipindah menggunakan hand pallet atau mesin pengangkat barang/forklift.atribut:
- Color: Black and Yellow
- Material: HDPE
- BEiTER Cordless Drillatribut:
- Color: Black-Grey
- Charger Voltage (V): 100-240 / 50Hz
- Battery Included: Yes
- OneMed Bandage Gauze (Kasa Perban)Deskripsi:Kasa roll kemasan kecil yang memiliki daya serap tinggi dan tanpa sambungan, menyerap cairan secara maksimal.-Terbuat dari benang 50% katun dan 50% TC-Tidak berfluorensi sehingga tidak mengganggu pemeriksaan radiologi-Dapat disteril dengan autoclave atau EOG dan tidak berubah warna-Daya serap 5detik , cepat menyerap cairan dengan maksimalAplikasi: penyerap cairan, penutup luka dan lainnyaUkuran: panjang 4yard x lebar 15cmatribut:
- Length (y): 4
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 10902900146
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)atribut:
- Sump Capacity (L): Up to 80
- Compatibility: 2 Drums
- Dimensions (cm): 130x65x15
- Maximum Loading Capacity (kg): 500
- SABER Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.atribut:
- Color: Yellow
- Type: Pallet
- TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:- High-density construction resists UV rays, rust, corrosion and most chemicals- Low-profile height makes load or unload easier- Anti-skid gratings design to ensure safely holding and storing for oil drums, chemical barrels and storage containers- Nestable design to minimize the space for storage and shipment- Style Economy Spill Pallet- Liquid Discharge Solution Drain Plugatribut:
- Comply with: EPA 40CFR 264.175, SPCC 40CFR112.7, EPA 40 CFR 122.26
- BRADY Spill Pallet 4 Drum (Palet Penampung Tumpahan)atribut:
- Dimensions (inch): 52x52x17
- SABER Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.atribut:
- Color: Yellow
- Type: Deck
- KRISBOW Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)atribut:
- Color: Kuning Hitam
- Material: HDPE
- Dimensions (cm): 130x128x15
- Capacity (L): 150
- Load Capacity (kg): 2500 ± 5%
- Type: Spill Deck
- Sysbel Oil Drum Spill Containment Polyethylene Deck (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:The poly spill deck is lower than the pallet, thus saving the space, improving the safety, effciency and facilitating handling of oil drums and chemical drums. Generally, the poly spill deck is used for storing oil drums, chemical drums, etc., instead of transferring such containers. When installed in a workshop, the spill deck can be used for various operations (oil extracting, flling and separating, etc.), as a platform. It is also equipped with the same grate and drain holes. Various decks can be assembled to form a stable and reliable workstation.
- ROMOLD Low Profile Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)atribut:
- Length (mm): 1280
- Width (mm): 1285
- Height (mm): 275
- Weight (kg): 29
- Capacity Sump (L): 230
- UDL (Kg): 1250
- Color: Yellow
- Eagle Spill Deck & Platform (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:These plastic spill containment decks are suitable for standalone use with small drums and containers. These decks can be connected with other pieces to share spill capacity between units to make a complete EPA compliant unit for holding 55-gal. drums. They include a drain to remove liquids collected in the sump.atribut:
- UNSPSC: 24101905
- Composition: Polyethylene
- Dimensions (inch): 51-1/2x26-1/4x6-1/2
- For Number of 55gal. Drums: 2
- For Use With Ramp Connection Mfr. Model Number: 1689; 1689B
- For Use With Ramp Grainger Part Number: 35U086; 4RF65
- For Use With Standard Fork: Yes
- Forklift Pockets: 2-Way
- Grate Color: Black
- Grate Material: Polyethylene
- Height (inch): 6-1/2
- Includes: Removable Hdpe Grating
- Includes Drain: Yes
- Includes Overflow Bladder: No
- Indoor/Outdoor Use: Indoor
- Inline: No
- Length (inch): 51-1/2
- Load Capacity (lbs): 5000
- Low Profile: Yes
- Modular Type: Modular
- Opening Type: No Doors
- Pallet Color: Yellow
- Pallet Material: Polyethylene
- Product Type: Spill Deck
- Recycled Content (%): No Recycled Content
- Spill Capacity (gal): 30
- Standards: EPA 40 CFR 264.175, SPCC
- Sump Connection Capability: Yes
- Supports EPA Compliance: 40 CFR 264.175
- Supports SPCC Compliance: Yes
- Weight (lbs): 32
- Width (inch): 26-1/4
- MATOTO Spill Containment PalletDeskripsi:Spill containment pallet dengan penahan tumpahan sangat cocok untuk memberikan perlindungan tumpahan bahan kimia, oli, cairan, dan cairan berbahaya. Unit yang kokoh ini dibuat dari polietilen dengan kepadatan tinggi untuk menambah kekuatan dan perlindungan cocok Untuk perusahaan manufaktur, gudang dan pabrik kimia.
- Solent Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:Heavy duty rotational moulded IBC spill pallets for single or double IBC storage applications. 100% polyethylene construction, corrosion resistant and with removable decking to assist cleaning they are suitable for most IBC footprints. Forklift pockets for ease of positioning and moving empty units.atribut:
- Type: Drum Tray
- Material: Polyethylene
Daftar Harga uchiha Terbaru November 2026
| ROMOLD Spill Pallet with 4 Way FLT Access (Palet Penampung Tumpahan) | Rp9.099.900 |
| TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan) | Rp3.399.900 |
| KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan) | Rp5.499.900 |
| BEiTER Cordless Drill | Rp1.999.900 |
| OneMed Bandage Gauze (Kasa Perban) | Rp22.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan) | Rp4.799.900 |
| SABER Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan) | Rp4.899.900 |
| TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan) | Rp2.599.900 |
| BRADY Spill Pallet 4 Drum (Palet Penampung Tumpahan) | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jlP105440705-1.jpg)
/joP109155708-1.jpg)
/l9P103952765-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Bandage%20Gauze%20(Kasa%20Perban)/25P105367077-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)
/2bP105629083-1.jpg)
/gpP111974601-1.jpg)
/jjP112266703-1.jpg)
/ljP105221775-1.jpg)
/gaP111974586-1.jpg)
/51P107073181-1.jpg)
/ntP112004857-2.jpg)
/iwP105440680-1.jpg)
/5iP109536198-1.jpg)

/q9P102272945-4.jpg)
/2kP105629092-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)