Beli u-bolt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id U Bolt + 2 mur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  2. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    36%
    Mulai

    Rp95.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  3. Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    Mulai

    Rp3.900

    Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    atribut:
    • Suitable Pipe Diameter (mm): 17.3
    • Suitable Pipe Nominal Size: 10A (3/8)
    • Thread Size d: M6
    • Dimensions k (mm): 36
    • Dimension B (mm): 25
    • Thread Type: Metric coarse
    • Dimension S (mm): 25
    • Material: Iron
    • Nominal Size: 10A(3/8)
    • Screw Length (mm): 25
    • Surface Treatment: Unichrome plating
    • Threads (mm): 1
  4. Non Brand U Bolt
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand U Bolt
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Compatible for: 5inch (125mm)
    • Material: SS 304
  5. Fort U-Bolt Clamp Cable
    Mulai

    Rp94.900

    Fort U-Bolt Clamp Cable
    atribut:
    • Material: Copper & Brass
  6. KOBELCO Welding Electrode NC-38 Series
    BARU
    Mulai

    Rp1.199.900

    KOBELCO Welding Electrode NC-38 Series
    Deskripsi:
    Untuk "Stainless Steel".
  7. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  8. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Nut 8.8 HDG Full Thread Set Flat Ring + Spring Ring Small Pack (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp36.900

  9. POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)
    Mulai

    Rp14.900

    POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)
    atribut:
    • Material: Galvanized
  10. TOTO EA Keran Wastafel Single Lever
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp869.900

    TOTO EA Keran Wastafel Single Lever
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 5
  11. Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  12. Riser Tee SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Pipa T)
    Mulai

    Rp34.900

    Riser Tee SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Pipa T)
    atribut:
    • Material: A234 WPB
    • Standard: B 16.9
    • Thickness: SCH-40
  13. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  14. monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Black
    atribut:
    • Material: Carbon Steel Grade 8.8
    • Finishing: Black
  15. RS PRO Round U-Bolt Bright Zinc Plated Steel (Baut U Bulat)
    Mulai

    Rp489.900

    RS PRO Round U-Bolt Bright Zinc Plated Steel (Baut U Bulat)
    Deskripsi:
    SUPPLIED_WITH : Nuts and Bolts
    atribut:
    • Finish: Bright Zinc Plated
    • Head Shape: Round
    • Material: Steel
Daftar Harga u-bolt Terbaru October 2026
monotaro.id U Bolt + 2 murRp26.900
TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Rp95.900
Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)Rp3.900
Maspion Sambungan Pipa PVC Tee TSRp4.900
Non Brand U BoltRp149.900
Fort U-Bolt Clamp CableRp94.900
KOBELCO Welding Electrode NC-38 SeriesRp1.199.900
POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Rp1.900
monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Nut 8.8 HDG Full Thread Set Flat Ring + Spring Ring Small Pack (Baut Mur Hexagonal)Rp36.900
POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)Rp14.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)