monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp7.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
MaterialCarbon Steel Grade 8.8
FinishingBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HEX BOLT + NUT GRADE 8.8
M12 X 100
- 1 Set (BAUT + MUR)
- Diameter Badan 12 MM
- Panjang 100 MM / 10 CM
- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19
- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8
- Finishing Black
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan