Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.900
Spesifikasi
Suitable Pipe Diameter (mm)17.3
Suitable Pipe Nominal Size10A (3/8)
Thread Size dM6
Dimensions k (mm)36
Dimension B (mm)25
Thread TypeMetric coarse
Dimension S (mm)25
MaterialIron
Nominal Size10A(3/8)
Screw Length (mm)25
Surface TreatmentUnichrome plating
Threads (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan