Beli u bolt 3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Two Leg Pulleratribut:
- Number Of Spare Pins/Tips: 2
- Number of Legs: 2
- Outside/Inside Puller: Outside & Inside
- Puller Profile: Wide
- Stud Driver Diameter Type: Multi-Diameter
- Type of Puller: Special Grip Bearing Pullers
- Non Brand U Boltatribut:
- Size (inch): 1/2
- Compatible for: 5inch (125mm)
- Material: SS 304
- TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Deskripsi:Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikalatribut:
- Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
- P: 126mm
- S: 30mm
- H: 145mm
- E: 8.3mm
- D: W3/8mm
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Nominal Diameter A: 100mm
- Fort U-Bolt Clamp Cableatribut:
- Material: Copper & Brass
- TSP Fitting Welding Elbow 90D SCH 40Deskripsi:Standard : ANSI/ASME B16.9atribut:
- Finished: Black Steel (BS)
- Pipe Angle (°): 90
- Type: Seamless
- Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)atribut:
- Suitable Pipe Diameter (mm): 17.3
- Suitable Pipe Nominal Size: 10A (3/8)
- Thread Size d: M6
- Dimensions k (mm): 36
- Dimension B (mm): 25
- Thread Type: Metric coarse
- Dimension S (mm): 25
- Material: Iron
- Nominal Size: 10A(3/8)
- Screw Length (mm): 25
- Surface Treatment: Unichrome plating
- Threads (mm): 1
- TEKIRO Drive TorqueDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. DRIVE TORQUE 44.2x12.7x14 MM (T600) / DRIVE TORSIKODE : TQ-HT1458ORIGINAL TEKIROKunci Torsi 1/2inch T600 merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.Fungsi : Kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.Material : Chrome VanadiumDimensi : 44mm 44mm
- FACOM Leg Sliding Leg Pulleratribut:
- Height (mm): 345
- Hex Size (mm): 36
- Length (mm): 303
- Number Of Spare Pins/Tips: 2
- Number of Legs: 2
- Outside/Inside Puller: Outside & Inside
- Puller Profile: Wide
- Stud Driver Diameter Type: Multi-Diameter
- Type of Puller: Special Grip Bearing Pullers
- Width (mm): 449
- Fort U-Bolt Guv Clamp Cable T Type (Klem Kabel)atribut:
- Size (mm): 50 - 185
- Material: Copper & Brass
- BLACK+DECKER Cordless SanderDeskripsi:Black+Decker REVDS12C Reviva Mesin Amplas Detail Sander Cordless 12V merupakan tools yang diciptakan dengan misi untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Mengubah botol plastik sekali pakai menjadi reviva tools serta alat yang dapat kita gunakan untuk membuat project DIY di rumah dan dirancang untuk mengamplas kayu, logam, plastic dan permukaan benda yang dicat.atribut:
- Battery Capacity (AH): 1.5 Li-ion
- Charging Time (hour): 3-4
- No. Load Speed (OPM): 11000
- Oscillation Angle (°): 2.8
- Sanding Base Surface (mm): 5.078
- Voltage (V): 10.8/12 max
- RS PRO Round U-Bolt Bright Zinc Plated Steel (Baut U Bulat)Deskripsi:SUPPLIED_WITH : Nuts and Boltsatribut:
- Finish: Bright Zinc Plated
- Head Shape: Round
- Material: Steel
- BLACK+DECKER Mesin Amplas Delta Reviva Tanpa KabelDeskripsi:The housing of the BLACK+DECKER reviva delta sander REVDS12C is made from 50% recycled single-use plastic and consists of the robust, durable copolyester material Tritan Renew. The recycled amount of single-use plastic corresponds to the equivalent of 13 single-use plastic bottles. A compact design and multiple grip positions allow you to work close to the material and have optimal control in many different applications. (Assuming that a 0.5l disposable plastic bottle weighs 10.3g on average.)atribut:
- Battery Capacity (AH): 1.5
- Voltage (V): 12
- Idle Speed (rpm): 11000
- Power Supply: Wireless
- RS PRO O-Ring GaugeDeskripsi:RS Pro O-Ring GaugeIntroducing our RS-Pro O-Ring Gauge, a useful tool to assist maintenance personnel with their O-Ring selection, sizing and measuring. Our RS-Pro Gauge is predominantly used for finding the size of a standard BS1806 or AS-568 O-Rings, it is essentially an O-Ring size chart.NoteGauge has metric and imperial scalesHow to use an O-Ring GaugeThis handy device helps a person to identify and measure the size of a smaller O-Ring through matching them to the silhouettes along the side of the gauge. To find out the size of a larger O-Ring, place the O-Ring around the two halves of the suitable spindles at the top of the O-Ring Gauge. The slide is extendable, slide this until taut - the useful gadget will then reveal the British Standard (BS) O-Ring size in one of the small windows near the top of the gauge.atribut:
- Type: O-Ring Gauge
- Kennedy Hydraulic Puller SetDeskripsi:10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Supplied with three position puller legs covering a spread of 50 - 250mm and reach of 0 - 250mm. Can be used as a two or three legged puller with the same head. Contents: 1x combination head. 1x hydraulic ram. 3x three position puller legs. 6x leg connectors. 6x screw nuts, bolts and washers. 1x 32mm extension rod. 1x ram nut. 1x blow moulded storage case.atribut:
- Product Type: Puller Set
- Number of Jaws: 2 3
Daftar Harga u bolt 3 Terbaru October 2026
| FACOM Two Leg Puller | Rp2.999.900 |
| monotaro.id U Bolt + 2 mur | Rp26.900 |
| Non Brand U Bolt | Rp149.900 |
| TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U) | Rp95.900 |
| Fort U-Bolt Clamp Cable | Rp94.900 |
| TSP Fitting Welding Elbow 90D SCH 40 | Rp98.900 |
| Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome) | Rp3.900 |
| FACOM Puller | Rp819.900 |
| ESCO U Bolt For Stainless Steel Pipe 80A | Rp189.900 |
| K55 Center Drill HSS K55 (Mata Bor Center) | Rp15.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102846111-1.jpg)


/mlP105844813-1.jpg)


/cqP104055458-1.jpg)


/f9P109538549-1.jpg)

/ecP112213516-1.jpg)


/P101578101-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)