FACOM Leg Sliding Leg Puller

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Height (mm)345
Hex Size (mm)36
Length (mm)303
Number Of Spare Pins/Tips2
Number of Legs2
Outside/Inside PullerOutside & Inside
Puller ProfileWide
Stud Driver Diameter TypeMulti-Diameter
Type of PullerSpecial Grip Bearing Pullers
Width (mm)449

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait