BLACK+DECKER Cordless Sander

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)1.5 Li-ion
Charging Time (hour)3-4
No. Load Speed (OPM)11000
Oscillation Angle (°)2.8
Sanding Base Surface (mm)5.078
Voltage (V)10.8/12 max

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Black+Decker REVDS12C Reviva Mesin Amplas Detail Sander Cordless 12V merupakan tools yang diciptakan dengan misi untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Mengubah botol plastik sekali pakai menjadi reviva tools serta alat yang dapat kita gunakan untuk membuat project DIY di rumah dan dirancang untuk mengamplas kayu, logam, plastic dan permukaan benda yang dicat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan