Beli tv lcd led 32 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LG Super UHD TV - Nano Cell™
    Mulai

    Rp16.999.900

    LG Super UHD TV - Nano Cell™
    atribut:
    • Size (inch): 49
    • Resolution: 3840x2160
  2. Sanken Smart TV
    Mulai

    Rp3.799.900

    Sanken Smart TV
    Deskripsi:
    Smart TV LED Sanken SLE-40SH200SN memiliki layar seluas 40 inch dengan resolusi layar LED Grade A+ membuat pengalaman menonton acara terbaik lebih baik. Dilengkapi dengan full HD 1080p membuat kualitas gambar lebih jernih sehingga tayangan pada tv lebih optimal dan luar biasa. Dengan Sanken Smart TV, memudahkan Anda untuk untuk langsung menggunakan aplikasi yang sudah siap tersedia. Ditambah dengan pelayanan garansi 1 tahun dan 3 tahun panel LED.
    atribut:
    • TV Format: H264 / RM / RMVB / MPEG2 / MPEG4
    • Signal Source: ATV/HDMI1/HDMI2/AV/DVB-C/DVB-T/T2
    • USB Format: 2 (2.0*2)
    • Terminal: USB(2),HDMI(2),DIGITAL AUDIO OUT,ANTENNA IN,LAN,AV IN
    • Channel: 1-199
    • Contents In the Package: TV set, bracket, stand, manual book, warranty, remote, RCA cable, power cord
    • Packaging Dimensions (mm): 808x130x510
    • Power Consumption (W): 60
    • Power Consumption Standby Mode (W): < 0.5
    • Power Rating (V): AC 110-240 ±10%
  3. LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp5.399.900

    LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
  4. Philips Smart LED TV 4K Ultra Slim (Televisi)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Philips Smart LED TV 4K Ultra Slim (Televisi)
    Deskripsi:
    4K Ultra Slim Smart LED TV 65PUT6703/98 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV Sit back and enjoy the rich quality of 4K UHD on a Smart TV that’s brilliantly easy to use. Access favourite content instantly with SAPHI. Pixel Precise Ultra HD makes everything look smooth and sharp. And Ambilight ties it all together. Picture enhancement - Micro Dimming - 1100 PPI - Pixel Precise Ultra HD - Ultra Resolution User Interaction - MultiRoom client - SimplyShare - Wi-Fi Miracast certified SmartTV apps* - Online video stores - Open internet browser - Youtube Ease of Installation - Auto detect Philips devices - Device connection wizard - Network installation wizard - Settings assistant wizard Firmware upgradeable - Firmware auto upgrade wizard - Firmware upgradeable via USB - Online firmware upgrade Screen Format Adjustments - Basic - Fill Screen - Fit to screen - Zoom, stretch Philips TV Remote app* - Apps - Channels - Control - NowOnTV - TV Guide Sound Enhancement - Incredible Surround - Clear Sound - Auto Volume Leveler - Smart Sound
    atribut:
    • Display: 4K Ultra HD LED
    • Panel Resolution: 3840x2160
    • Aspec Ratio: 16:9
    • Power Supply (V-Hz): 220-240 - 50/60
    • Ambient Temperature (°C): 5 to 35
    • Power Saving Function: Auto switch-off timer
    • Interactive TV: meWatch Red Button
    • Output Power (W): RMS 20
    • Processing Power: Quad Core
    • Size (inch): 65
  5. Extech Kamera inspeksi bentuk kabel
    Mulai

    Rp8.999.900

    Extech Kamera inspeksi bentuk kabel
    Deskripsi:
    BR250 adalah Kamera dan video Inspeksi dengan diameter kamera 9 mm dan layar LCD TFT berwarna 3,5 inci. Bidang pandang close-up bebas silau. Layar warna nirkabel yang dapat dilepas dapat dilihat dari lokasi yang jauh hingga 32 kaki dari titik pengukuran.
    atribut:
    • Pixels: 712x486 (NTSC)
    • Transmission Frequency: 2.4GHz
    • Dimensions: 186x215x41mm
    • Focus Distance from Object (inch/mm): 5.9 to 9.8 / 15 to 25
    • Frame Rate (fps): 10,,15,20,25,30
    • LCD Screen Type (inch): TFT 3.5
    • Minimum Bend Radius (inch/mm): 2.36/60
    • Shaft Diameter (mm): 9
    • Transmission Range (ft): 32 (unobstructed view)
    • Transmission Range (m): 10 (unobstructed view)
    • Viewing Direction (°): Viewing Angle 45
    • Working Length (inch/m): 36/0.9
  6. Samsung Galaxy
    Mulai

    Rp3.699.900

  7. BOSCH Cordless Inspection Camera
    Mulai

    Rp9.299.900

    BOSCH Cordless Inspection Camera
    Deskripsi:
    Deskripsi:Kamera inspeksi, panjang kabel 120cm, diameter kamera 8.5mm, layar 3.5mm
    atribut:
    • Length of Camera Cable (cm): 120
    • Display Size (inch): 3.5
    • Display Resolution (px): 320 x 240
    • Number of Led Lighting Stages: 3
    • Dimensions (mm): 49x90x197
    • Diameter of Camera Head: 8.5
  8. STS Endoskopi industri
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.099.900

    STS Endoskopi industri
    Deskripsi:
    Endoskopi Digital untuk Industrial dengan LCD monitor dan kamera panjang dengan proteksi IP67 untuk inspeksi visual benda kerja dengan akurat dan resolusi yang baik
    atribut:
    • Accessories: Dedicated Hard case, Cable, 9V Alkaline Dry Battery for Testing, Camera Head Protection Cap
    • Belt Material: Nylon
    • Buckle Materials: Aluminium
    • Color: Black
    • Reference Waist Size (cm): Up to about 80
    • Waist Belt Dimension WxL: 50x1100
Daftar Harga tv lcd led 32 inch Terbaru October 2026
KRISBOW Kamera Inspeksi BorescopeRp4.199.900
LG Super UHD TV - Nano Cell™Rp16.999.900
Sanken Smart TVRp3.799.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp5.399.900
Philips Smart LED TV 4K Ultra Slim (Televisi)Rp15.999.900
Extech Kamera inspeksi bentuk kabelRp8.999.900
Samsung GalaxyRp3.699.900
RIDGID Micro Inspection CameraRp5.199.900
BOSCH Cordless Inspection CameraRp9.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)