Spesifikasi
| Pixels | 712x486 (NTSC) |
|---|---|
| Transmission Frequency | 2.4GHz |
| Dimensions | 186x215x41mm |
| Focus Distance from Object (inch/mm) | 5.9 to 9.8 / 15 to 25 |
| Frame Rate (fps) | 10,,15,20,25,30 |
| LCD Screen Type (inch) | TFT 3.5 |
| Minimum Bend Radius (inch/mm) | 2.36/60 |
| Shaft Diameter (mm) | 9 |
| Transmission Range (ft) | 32 (unobstructed view) |
| Transmission Range (m) | 10 (unobstructed view) |
| Viewing Direction (°) | Viewing Angle 45 |
| Working Length (inch/m) | 36/0.9 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BR250 adalah Kamera dan video Inspeksi dengan diameter kamera 9 mm dan layar LCD TFT berwarna 3,5 inci. Bidang pandang close-up bebas silau. Layar warna nirkabel yang dapat dilepas dapat dilihat dari lokasi yang jauh hingga 32 kaki dari titik pengukuran.
Description
BR250 is a Video Borescope Inspection Camera with 9 mm camera diameter and 3.5 inch color TFT LCD Monitor. Detachable wireless color display can be viewed from a remote location up to 32 feet from measurement point.
Fitur
- Lengkap dengan 4 x baterai AA- Kartu memori micro SD dengan adaptor SD
- Kabel USB, kabel video, Adaptor AC (100-240V, 50/60Hz), dudukan dasar magnet, dan hard case
- Alat ekstensi (cermin, kait, magnet)
Feature
- Complete with 4 x AA batteries- Micro SD memory card with SD adapter
- USB cable, video cable, AC Adapter (100-240V, 50/60Hz), magnetic base stand, and hard case.
- Extension tools (mirror, hook, magnet)
Kegunaan
Ideal untuk Inspeksi Rumah (Periksa di dinding untuk mencari jamur, infestasi serangga, kabel listrik atau lokasi pipa air); HVAC ( Periksa di dalam saluran, di belakang motor dan kompresor); Otomotif (Lihat di dalam atau di sekitar mesin dan transmisi); Industri (Periksa integritas las, peralatan proses, roda gigi, mesin cetak); Aerospace (Inspeksi pesawat untuk kontaminasi, serpihan, retakan, atau kerusakan lainnya), dan aplikasi Pemerintah (Inspeksi keselamatan dan keamanan).Use
Ideal for Home Inspection (Inspect in walls for mold, insect infestation, electrical wire or water pipe location); HVAC ( Inspect inside ducts, behind motors and compressors); Automotive (View inside or around engines and transmissions); Industrial (Inspect weld integrity, process equipment, gears, molding machines); Aerospace (Aircraft inspections for contamination, debris, cracks or other damage), and Government (Safety and security inspections) applications. Glare-free close-up field of view.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
