Beli tutup toilet toto di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Dudukan & Tutup Kloset dengan Engsel Plastik
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  2. TOTO Plastic Toilet Seat & Cover with Plastic Hinges Round (Penutup Kloset)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  3. American Standard Toilet Cover (Penutup Kloset)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

  4. aer Toilet Seat & Cover (Penutup Kloset)
    Mulai

    Rp269.900

    aer Toilet Seat & Cover (Penutup Kloset)
    Deskripsi:
    - Toilet Seat & Cover- PP Material- Compatible for One Piece Toilet: OSC 02
  5. TOTO Toilet Seat Cover Eco Washer (Penutup Toilet)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TOTO Toilet Seat Cover Eco Washer (Penutup Toilet)
    Deskripsi:
    TOTO TCW11S adalah Eco-Washer (penutup kloset manual dengan bidet terintegrasi) yang dirancang sebagai model standar penerus seri TCW07S. Produk ini dilengkapi fitur Soft Closing (tutup kloset menutup secara perlahan dan tanpa suara) serta tuas ergonomis yang mudah dijangkau untuk mengatur semprotan air
    atribut:
    • Bowl Shape: Elongated / Regular
    • Depth (mm): 41
    • Material: PP (seat and cover)
    • Type: Soft closing model
    • Water Pressure (MPa): 0.5 - 0.75
    • Width (mm): 385
  6. PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (215)
    Mulai

    Rp46.900

    PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  7. TOTO Avante Set Kloset Duduk One Piece
    Mulai

    Rp9.799.900

    TOTO Avante Set Kloset Duduk One Piece
    atribut:
    • Bowl Shape: Elongated
  8. MC Capasitor Kapasitor AC
    Mulai

    Rp44.900

    MC Capasitor Kapasitor AC
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. TOTO Toilet Seat
    Mulai

    Rp2.299.900

    TOTO Toilet Seat
    Deskripsi:
    Made from an alloy of copper and zinc, brass valves offer malleability and corrosion resistance, with added durability. Brass valves are stronger and harder than copper, yet more malleable than steel and iron, allowing them to resist cracking. They can withstand extremely high temperatures, and will not rust.
    atribut:
    • UNSPSC: 30181512
    • ADA Compliance: No
    • Antimicrobial: No
    • For Bowl Shape: Elongated
    • Hinge Material: Plastic
    • Includes Hardware: Yes
    • Mounting System Type: Standard Bolts
    • Night Light: No
    • Seat height (inch): 3
    • Weight Capacity (lbs): 300
Daftar Harga tutup toilet toto Terbaru October 2026
TOTO Dudukan & Tutup Kloset dengan Engsel PlastikRp159.900
TOTO Dudukan & Tutup Kloset Duroplast dengan Engsel LogamRp789.900
TOTO Plastic Toilet Seat & Cover with Plastic Hinges Round (Penutup Kloset)Rp259.900
TOTO Tutup Kloset Eco WasherRp1.299.900
American Standard Toilet Cover (Penutup Kloset)Rp249.900
TOTO Duroplast Seat & Cover w/ Metal HingesRp789.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
aer Toilet Seat & Cover (Penutup Kloset)Rp269.900
TOTO Toilet Seat Cover Eco Washer (Penutup Toilet)Rp1.599.900
TOTO Tank Cover for SW420JPRp229.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)