TOTO Toilet Seat Cover Eco Washer (Penutup Toilet)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Bowl ShapeElongated / Regular
Depth (mm)41
MaterialPP (seat and cover)
TypeSoft closing model
Water Pressure (MPa)0.5 - 0.75
Width (mm)385

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOTO TCW11S adalah Eco-Washer (penutup kloset manual dengan bidet terintegrasi) yang dirancang sebagai model standar penerus seri TCW07S. Produk ini dilengkapi fitur Soft Closing (tutup kloset menutup secara perlahan dan tanpa suara) serta tuas ergonomis yang mudah dijangkau untuk mengatur semprotan air

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan