Beli turntable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Turntable Steel Top (Meja Kerja Putar)atribut:
- Material: Top plate: steel top plate, Body: Steel (painted silver), Internal: plastic bearings
- Outside Diameter (mm): 300
- Height (mm): 33.0
- monotaro TurntableDeskripsi:When checking share a PC monitor more than one person.atribut:
- Material: ABS resin
- Osaka Taiyu Turntable (Meja Kerja Putar)atribut:
- Material: Body:Steel
- Maximum Live Load (kg): 1600
- Outside Diameter (mm): 1000
- Inside Diameter (mm): 920
- Body Color: Yellow
- TRUSCO Rotary Table (Meja Kerja Putar)Deskripsi:-Optimum for assembly of products, parts and maintenance of die and mold.-Easily move to a position easy for the operator to use.atribut:
- Body Material: Steel (silver coated)
- Interior Materials: Resin Bearing
- MR. HOBBY Mr. Turn Table LDeskripsi:The Mr. turntable has a table diameter of 189 mm and is also compatible with large models. You can select two types of rotation speed, slow speed and fast speed, by switching the switch. The table part has a high-quality mirror finish.
- Daiki Turn-Table Roller Speed Roller (Roler Troli)atribut:
- Compatible Operating Handle: D-1000
- Finish Material: Main Body: Steel, Roller: Urethane
- Audio Technica TurntableDeskripsi:Dirancang dengan portabilitas sebagai pertimbangan utama dan tersedia dalam tiga warna unik, Sound Burger menawarkan estetika retro yang dicampur dengan pembaruan modern. Ideal untuk pesta, ruang tinggal kompak, atau piknik, pemutar piringan hitam level pemula yang terjangkau ini menawarkan konektivitas Bluetooth® dan pengisian USB serta hingga 12 jam pemutaran.Sound Burger menawarkan reproduksi suara berkualitas tinggi dengan sistem penggerak sabuk yang memutar piringan hitam 33-1/3 dan 45 RPM. Untuk mencapai portabilitas dan stabilitas, lengan pemutar menggunakan sistem keseimbangan dinamis di mana tekanan stylus diterapkan melalui pegas. Selain itu, motor DC berpresisi tinggi menjaga rotasi yang stabil. Pemutar piringan hitam unik ini memiliki piringan paduan aluminium cor dengan desain peredam dan stylus ATN3600L yang dapat diganti (dijual terpisah). Sound Burger juga dilengkapi dengan kabel audio bagi mereka yang lebih memilih pengalaman mendengarkan analog dengan kabel.Aksesori yang disertakan: adapter 45 RPM, kabel audio 3,5 mm jantan ke dual RCA jantan, kabel pengisian USB Type-A/USB Type-C™.
- VIDEO MOUNT PRODUCTS Turntable UniversalDeskripsi:These turntables support televisions and allow them to be rotated and swiveled left or right for enhanced viewing from different angles.atribut:
- Finish: Unfinished
- Includes: Anti-Skid Pads
- Item: Turntable
- Overall Height (inch): 1 1/4
- Product Type: Turntable
- UNSPSC: 24101711
- audio-technica Full auto turntable AT-LP60X DGM JPDeskripsi:A fully automatic turntable that can handle 33/45 rotations, which allows you to play and stop records simply by pressing the start button. Aluminum alloy die-cast is used for the platter to reproduce clear sound. Dedicated tone arm base / head shell improves tracking performance and suppresses unnecessary vibration. Includes a manufacturer's VM type stereo cartridge. Built-in phono equalizer, PHONO / LINE output can be selected.atribut:
- AS ONE Part Number: 64-9347-76
- TAIYU Mawaru Standard Type (Meja Kerja Putar)Deskripsi:-If the workplace is narrow and can only be loaded from one direction, simply place it under the pallet, even with a loaded pallet it can be easily rotated by yourself, it is easy to carry anywhere.-Even though it is a low cost, it is high-quality.-For loading of luggage, assembling, coating work.atribut:
- Main Body Materials: Steel
- Daiki Machinery Moving Skate Turn-Table Roller Speed Roller (Troli Kargo)Deskripsi:-A freely rotating table is set on it and change of direction while moving is easy.-The urethane roller requires the smallest starting force, has the highest strength among elastic bodies, does not damage floor surface and has excellent durability and oil
- Masada Machinery Moving Skate Turn-Table Roller (Troli Kargo)Deskripsi:-A small type to reduce workers and transporting time.-For heavy weight object transferring and transporting roller.
- TRUSCO Horizontal/Vertical Rotary TableDeskripsi:-T type bolt for adjusting the standard scale position.
- Audio Technica TurntableDeskripsi:Due to the overwhelming response of the limited edition retro red Sound Burger, launched in 2022 in celebration of Audio-Technica’s 60th anniversary (all quantities sold out globally in days), Audio-Technica is thrilled to announce that this fan favorite is returning to the company’s regular lineup.Designed with portability in mind and available in three unique colors, the Sound Burger offers a retro aesthetic mixed with modern updates. Ideal for parties, compact living spaces, or picnics, this affordable entry-level turntable offers Bluetooth® connectivity and USB charging and up to 12 hours of spinning.The Sound Burger offers high-quality sound reproduction with a belt-drive system that plays 33-1/3 and 45 RPM records. To achieve both portability and stability, the tonearm employs a dynamic balance system in which stylus pressure is applied via a spring. In addition, a high-precision DC motor maintains stable rotation. This unique turntable features a die-cast aluminum alloy platter with damping design and a replaceable ATN3600L stylus (sold separately). The Sound Burger also comes with an audio cable for those who prefer an analog, wired listening experience.Included Accessories: 45 RPM adapter, 3.5 mm male to dual RCA male audio cable, USB Type-A/USB Type-C™charging cable.atribut:
- Speeds (rpm): 33-1/3, 45
- Audio Technica Direct-Drive TurntableDeskripsi:AT-LP120XUSBThis update of the AT-LP120-USB turntable features a new DC servo direct-drive motor, along with adjustable dynamic anti-skate control and selectable phono preamplifier. The fully manual turntable plays 33-1/3, 45, and 78 RPM records and is equipped with a USB output that allows direct connection to your computer. Just download the free Mac- and PC-compatible Audacity recording software (or software of your choice) and start converting your records to digital audio files. But in addition to the USB output, the turntable also comes with a detachable dual RCA output cable and is equipped with a built-in selectable phono preamp so you can connect directly to your home stereo, whether it has a dedicated phono input or not.The turntable features an S-shaped tonearm with adjustable tracking force and an AT-HS6 universal 1/2inch-mount headshell with an AT-VM95E Dual Magnet™ phono cartridge. Audio-Technica has been a leader in phono cartridge design for more than 50 years, and that expertise shows in the versatile, high-performance AT-VM95E cartridge, which comes with a 0.3 x 0.7 mil elliptical stylus, but is also compatible with any VM95 Series replacement stylus, offering a wide choice of options for every budget and application.Additional features include a die-cast aluminum platter with felt mat; a start/stop button; selectable high-accuracy quartz-controlled pitch lock and pitch change slider control with +/-8% or +/-16% adjustment ranges; a stroboscopic platter with speed indicator; a removable plug-type stylus target light; external power supply; and a removable hinged dust cover.Available in black (AT-LP120XUSB-BK) and silver (AT-LP120XUSB-SV).atribut:
- Type: 3-speed, fully manual operation
- Turntable Platter: Die-cast aluminum
- Wipro Trolley Cargoatribut:
- Capacity (t): 4
- Number of Wheels: 4
- audio-technica active speakers (Speaker Aktif)Deskripsi:A new white model has been added, making it easy to match with any environment. Active speakers that envelop you in rich sound. USB powered, no AC adapter required. High-sensitivity 52mm speaker unit for easy listening of vocals and audio. Power-saving, high-output, natural sound reproduction. Front-mounted headphone jack eliminates the need to change plugs when connecting to a PC or audio device. Easy operation: just turn the power/volume knob. Space-saving design.atribut:
- Cable Length (m): USB power: 1.2, input: 1.2, left and right connection: 1.5
- Color: White
- Input Terminal: DIA3.5mm stereo mini plug
- Mass (g): Approximately 300g (L side), approximately 335g (R side) (excluding cord)
- Maximum Output Power (W): 4
- Output Terminal: Headphones: DIA3.5mm stereo mini jack
- Playback Frequency Band (Hz): 100~20,000
- Power Input (V): USB power supply (DC5
- Sound Pressure Level (dB): Output: 85/W
- Speaker Unit: DIA52mm / full range
- Type: Amplifier built-in speaker system
- Tsukasa Electric DC Geared Motor (Motor Listrik)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Electrolux Oven MicrowaveDeskripsi:23L Table Top Microwave Oven - EMM2308XOven microwave yang mudah dibersihkan memberi Anda kenyamanan dalam membersihkan area memasak. Cukup bersihkan dan area memasak Anda akan terlihat sama bersihManfaat-Mudah DigunakanMENGHILANGKAN BEKU DENGAN MUDAH : Oven Microwave Electrolux dengan cepat dan mudah mencairkan daging beku dan makanan laut dengan sentuhan tombol yang sederhana.-Kontrol KeselamatanTIMER MATI OTOMATIS : Fungsi Mati Otomatis membuat pikiran Anda jauh lebih tenang saat memasak berakhir.
Daftar Harga turntable Terbaru November 2026
| TRUSCO Turntable Steel Top (Meja Kerja Putar) | Rp1.899.900 |
| monotaro Turntable | Rp119.900 |
| Osaka Taiyu Turntable (Meja Kerja Putar) | Rp20.999.900 |
| TRUSCO Rotary Table (Meja Kerja Putar) | Rp1.299.900 |
| MR. HOBBY Mr. Turn Table L | Rp639.900 |
| Daiki Turn-Table Roller Speed Roller (Roler Troli) | Rp22.999.900 |
| Audio Technica Turntable | Rp2.899.900 |
| VIDEO MOUNT PRODUCTS Turntable Universal | Rp1.499.900 |
| audio-technica Full auto turntable AT-LP60X DGM JP | Rp4.299.900 |
| TAIYU Mawaru Standard Type (Meja Kerja Putar) | Rp7.499.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102014547-1.jpg)

/P102034040-2.jpg)
/ncP102799840-5.jpg)

/c9P105562441-1.jpg)



/3wP102783140-2.jpg)
/mpP102795817-2.jpg)
/gaP102743586-2.jpg)




/nxP113457861-1.jpg)
/hfP110979627-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)